Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Silikone Acetat, NSF

Acetat fødevaregodkendt
SILIKONE ACETAT NSF GULD/KOBBER 310ML

Varenr. 08925503
EAN 4045989435456

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Specialfugemasse af høj kvalitet til forsegling inden for fødevare- og drikkevandsområdet, samt til akvariekonstruktion

Testede produktegenskaber


  • Opfylder kravene i NSF/ANSI-standard 61

  • Testet til brug ved fødevarer

Testet af Stegmann-laboratoriet


  • Kan anvendes til fødevarehåndtering og -forarbejdning

Testet af ISEGA-Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft GmbH Aschaffenburg (Tyskland)


  • Til akvariebyggeri

  • Kan anvendes i drikkevandssektoren

KTW-test (kontakt til drikkevand med ikke-metalliske materialer) ved Ruhr-distriktets hygiejneinstitut i Gelsenkirchen (Tyskland)


  • Inden for drikkevandssektoren

DVGW-arbejdsblad W 270 – Ruhr-distriktets hygiejneinstitut i Gelsenkirchen


  • Modstandsdygtig over for mikroorganismer

  • I renrum


Klæber til en lang række materialer


  • Vedhæftning på en lang række underlag i fødevareindustrien

  • Klæber også til kunstig sten


Stor modstandsdygtighed over for kemikalier



Gode glitteegenskaber



Byggematerialeklasse B2 iht. DIN 4102

Bemærk
  • I overensstemmelse med DIN 52452 del 4 må tætningsmasser som hovedregel ikke overmales

  • Fjern overskydende glittemiddel fra overfladerne

  • Overhold informationsbladet "Retningslinjer for brug af fugemasser". Yderligere oplysninger i det tekniske datablad.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til tætning af samlinger, der kommer i kontakt med drikkevand eller fødevarer, f.eks. i kommercielle køkkener, slagterbutikker, bryggerier, salgssteder og kølerum samt til akvariebyggeri.

Instruktioner
  • Overfladen skal være bærende, rent, tørt og frit for fedt, rust og vand

  • Må ikke anvendes i kraftig regn

  • Fugedimensionerne skal overholdes

  • Fugerne grundes med PE-bagstopmateriale

  • En grunder, f.eks. med Silikoneprimer, forbedrer vedhæftningen på absorberende eller porøse overflader

  • Glittemidler må kun anvendes, før der dannes hud, og de skal glittes helt efter brug med et glitteværktøj. Overskydende produkt ved siden af fugen skal også fjernes straks, da der ellers kan opstå misfarvning.

  • Overhold informationsbladet "Retningslinjer for brug af fugemasser". Yderligere oplysninger i det tekniske datablad.

Beholder

Patron

Indhold

310 ml

Kemisk basis

Acetat-silikone

Farve

Guld, Kobberfarvet

Kontinuerlig bevægelsesabsorption

25 %

Shore A-hårdhed

25

Min./maks. bearbejdningstemperatur

5 til 40 °C

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 180 °C

Min./maks. udhærdningstid/betingelser

2-3 mm/døgn / 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Min. tid for hindedannelse

10 min.

Betingelser for hindedannelsestid

Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Gennemhærdningstid/betingelser

3 mm/døgn / 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Min. brudforlængelse

500 %

Fungicide egenskaber

Nej

Brandklasse

Normalt antændelig

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

18 Måned/Måneder

Brandklasse/betingelser

LOVV_5 / i overensstemmelse med DIN 4102

Tæthed/betingelser

1,04 g/cm³ / ved 20 °C

Massefylde

1.04 g/cm³

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
PE-fugebånd

RUNDPROFIL RUNDPROFIL Ø10mm 100 METER

Silikonefri og god fugefyldningsstyrke
x 500 m
PE-fugebånd

RUNDPROFIL Ø15MM 500METER U/HUL (5X100M)

Silikonefri og god fugefyldningsstyrke
x 500 m
PE-fugebånd

RUNDPROFIL Ø20mm 50 METER

Silikonefri og god fugefyldningsstyrke
x 250 m
Special glittemiddel

SPECIAL GLITTEMIDDEL, 400ML

Universelt glittemiddel velegnet til alle typer tætningsmasser
Special glittemiddel

SPECIAL GLITTEMIDDEL TIL SILIKONE , 5L

Universelt glittemiddel velegnet til alle typer tætningsmasser
x 1 stk.