Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spartelmasse VAKU 30

Spartelmasse, VAKU 30
VAKU 30 UNIVERSAL SPARTEL, 870G DÅSE

Varenr. 089260301

EAN 4045989459063

Prisvisning for kunder efter login
Spartelmasse VAKU 30

Varenr. 089260301
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
Universalspartelmasse med fremragende egenskaber. Kan anvendes som fyld- og finspartelmasse.

Ingen løsrivelse i kanterne ved finslibning



Optimal elasticitet for at opnå lukkede, glatte overflader


Intet behov for efterarbejde med fin spartelmasse



Hurtigttørrende


Sikrer hurtig videre behandling, der sparer tid (slibning, påfyldning, topmaling)



Let at slibe, minimal støvdannelse


  • Brugervenlig

  • Forenkler videreforarbejdning af emnet


Stor fyldeevne og en høj grad af stabilitet under belastning



Temperaturbestandig op til 80 °C

Bemærk
  • Tip 1. Med henblik på optimal korrosionsbeskyttelse og pålidelig vedhæftning skal området, som skal spartles, primerforbehandles, inden der påføres spartelmasse, med tokomponent Multi-Fill (brug ikke enkeltkomponent-primer, da dette kan medføre tab af vedhæftning).

  • Tip 2. Mindre er mere. For en påføring uden porer er det vigtigt at påføre spartelmassen i flere tynde lag. Maksimalt tilladt VOC-indhold i VAKU 30: 250 g/l i produktkategori 2(b). Maks. VOC-indhold i henhold til den tyske forordning vedrørende opløsningsbaserede malinger og lakker (ChemVOCFarbV): 0 g/Anvendes ikke på stærkt medtagne overflader.
Anvendelsesområde

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Fremragende vedhæftning på jern, stål, aluminium, forzinkede og varmgalvaniseret forzinkede overflader, GFRP og mange træsorter Universel, kan anvendes på mange materialeoverflader.


  • Auto/Cargo: Til køretøjsfremstilling og reparation af køretøjer med universel vedhæftning på stål, aluminium, zink og GFRP

  • Metal: Inden for maskinfremstilling til udjævning af blæsehuller og svejsepunkter. Universel vedhæftning på stål, aluminium og zink

  • Træ: Yderst velegnet som reparationsspartel til brug i byggesektoren. Til generel brug på mange træsorter. Særligt velegnet til trærestaurering, inden for vindues- og dørkonstruktion. Ikke egnet til brug på olieholdige træsorter. Må ikke anvendes på stærkt medtagne overflader.
Instruktioner

Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt
Slib overfladerne med sandpapir
Pga. dets følsomhed over for vand bør polyestermateriale om muligt kun slibes med sandpapir, ikke vådslibes
Sørg altid for at sikre det korrekte doseringsforhold imellem spartelmasse og hærder for at undgå reklamationer.


  • Dosering: 2 % hærder

  • Levetid: 4-5 minutter ved 20 °C

  • Tørretid: 20-30 minutter ved 20 °C

  • Sandpapir: P80-280 Må kun vådslibes, når det er fuldstændig gennemhærdet

Indhold

0,555 l

Lugt/duft

Karakteristisk

Vægt for indhold

900 g

Betingelser for VOC-koncentration

ChemVOCFarb

Kemisk basis

Polyesterharpiks

Farve

Beige

Hærderindhold

2 %

Massefylde

1,569 g/cm³

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C

Maks. levetid

4 min.

Min. levetid

3 min.

Betingelser for levetid

Ved 20 °C

Betingelser for tørretid

ved 20 °C

Min. tørretid

20 min.

Maks. tørretid

30 min.

Anvendelsesbetingelser

op til 90 % relativ luftfugtighed

Min. bearbejdningstemperatur

10 °C

Maks. temperaturmodstand for hærdet materiale

80 °C

Maks. tilladt VOC-koncentration

250 g/l

Maks. VOC-koncentration

0 g/l

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

12 Måned/Måneder

Supplerende artikler

Sandpapir Useit, art.nr.: 0581 3 ...

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Vaku-hærder (peroxidhærder)

HÆRDER, 40 G

Spartelmassehærder til vores polyesterspartelmasse VAKU 20–VAKU 80
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Vaku-hærder (peroxidhærder)

HÆRDER, 40 G

Spartelmassehærder til vores polyesterspartelmasse VAKU 20–VAKU 80
Støvbinderklud

WURTH STØVBINDEKLUD

Binder selv det fineste støv inden malerarbejde.
x 5 stk.
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Rust-stop Quattro

RUSTSTOP QUATTRO, 400 ML

Hurtigtørrende universalprimer med en lang række anvendelsesmuligheder
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 3
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger