Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Spartelmasse VAKU 30
Spartelmasse VAKU 30 - 1
Spartelmasse VAKU 30 - 2
Spartelmasse VAKU 30 - 3
Spartelmasse VAKU 30 - 4

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Spartelmasse VAKU 30

Universalspartelmasse med fremragende egenskaber. Kan anvendes som fyld- og finspartelmasse.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs
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
Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

Ingen løsrivelse i kanterne ved finslibning



Optimal elasticitet for at opnå lukkede, glatte overflader


Intet behov for efterarbejde med fin spartelmasse



Hurtigttørrende


Sikrer hurtig videre behandling, der sparer tid (slibning, påfyldning, topmaling)



Let at slibe, minimal støvdannelse


  • Brugervenlig

  • Forenkler videreforarbejdning af emnet


Stor fyldeevne og en høj grad af stabilitet under belastning



Temperaturbestandig op til 80 °C

Bemærk
  • Tip 1. Med henblik på optimal korrosionsbeskyttelse og pålidelig vedhæftning skal området, som skal spartles, primerforbehandles, inden der påføres spartelmasse, med tokomponent Multi-Fill (brug ikke enkeltkomponent-primer, da dette kan medføre tab af vedhæftning).

  • Tip 2. Mindre er mere. For en påføring uden porer er det vigtigt at påføre spartelmassen i flere tynde lag. Maksimalt tilladt VOC-indhold i VAKU 30: 250 g/l i produktkategori 2(b). Maks. VOC-indhold i henhold til den tyske forordning vedrørende opløsningsbaserede malinger og lakker (ChemVOCFarbV): 0 g/Anvendes ikke på stærkt medtagne overflader.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.