Spartelmasse VAKU 30
Spartelmasse, VAKU 30
VAKU 30 UNIVERSAL SPARTEL, 2.640G PATRON
Varenr. 089260303
EAN 4045989450831
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ingen løsrivelse i kanterne ved finslibning
Optimal elasticitet for at opnå lukkede, glatte overflader
Intet behov for efterarbejde med fin spartelmasse
Hurtigttørrende
Sikrer hurtig videre behandling, der sparer tid (slibning, påfyldning, topmaling)
Let at slibe, minimal støvdannelse
- Brugervenlig
- Forenkler videreforarbejdning af emnet
Stor fyldeevne og en høj grad af stabilitet under belastning
Temperaturbestandig op til 80 °C
- Tip 1. Med henblik på optimal korrosionsbeskyttelse og pålidelig vedhæftning skal området, som skal spartles, primerforbehandles, inden der påføres spartelmasse, med tokomponent Multi-Fill (brug ikke enkeltkomponent-primer, da dette kan medføre tab af vedhæftning).
- Tip 2. Mindre er mere. For en påføring uden porer er det vigtigt at påføre spartelmassen i flere tynde lag. Maksimalt tilladt VOC-indhold i VAKU 30: 250 g/l i produktkategori 2(b). Maks. VOC-indhold i henhold til den tyske forordning vedrørende opløsningsbaserede malinger og lakker (ChemVOCFarbV): 0 g/Anvendes ikke på stærkt medtagne overflader.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Fremragende vedhæftning på jern, stål, aluminium, forzinkede og varmgalvaniseret forzinkede overflader, GFRP og mange træsorter Universel, kan anvendes på mange materialeoverflader.
- Auto/Cargo: Til køretøjsfremstilling og reparation af køretøjer med universel vedhæftning på stål, aluminium, zink og GFRP
- Metal: Inden for maskinfremstilling til udjævning af blæsehuller og svejsepunkter. Universel vedhæftning på stål, aluminium og zink
- Træ: Yderst velegnet som reparationsspartel til brug i byggesektoren. Til generel brug på mange træsorter. Særligt velegnet til trærestaurering, inden for vindues- og dørkonstruktion. Ikke egnet til brug på olieholdige træsorter. Må ikke anvendes på stærkt medtagne overflader.
Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt
Slib overfladerne med sandpapir
Pga. dets følsomhed over for vand bør polyestermateriale om muligt kun slibes med sandpapir, ikke vådslibes
Sørg altid for at sikre det korrekte doseringsforhold imellem spartelmasse og hærder for at undgå reklamationer.
- Dosering: 2 % hærder
- Levetid: 4-5 minutter ved 20 °C
- Tørretid: 20-30 minutter ved 20 °C
- Sandpapir: P80-280 Må kun vådslibes, når det er fuldstændig gennemhærdet
Indhold | 1,683 l |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Vægt for indhold | 2640 g |
Betingelser for VOC-koncentration | ChemVOCFarb |
Kemisk basis | Polyesterharpiks |
Farve | Beige |
Hærderindhold | 2 % |
Massefylde | 1,569 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Maks. levetid | 4 min. |
Min. levetid | 3 min. |
Betingelser for levetid | Ved 20 °C |
Betingelser for tørretid | ved 20 °C |
Min. tørretid | 20 min. |
Maks. tørretid | 30 min. |
Anvendelsesbetingelser | op til 90 % relativ luftfugtighed |
Min. bearbejdningstemperatur | 10 °C |
Maks. temperaturmodstand for hærdet materiale | 80 °C |
Maks. tilladt VOC-koncentration | 250 g/l |
Maks. VOC-koncentration | 0 g/l |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |
Supplerende artikler | Sandpapir Useit, art.nr.: 0581 3 ... |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!