Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spartelmasse VAKU 40

Spartelmasse, VAKU 40
VAKU 40 LET SPARTEL, 1.760G DÅSE

Varenr. 089260402

EAN 4045989450879

Prisvisning for kunder efter login
Spartelmasse VAKU 40

Varenr. 089260402
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
Spartelmasse til udfyldning og udjævning af dybe, ujævne overflader og ridser

Specifik vægt reduceret med 30 %


  • Ekstremt nem at slibe med sandpapir og giver minimal ophobning af støv

  • Brugervenlig


Hurtigttørrende


Sikrer hurtig videreforarbejdning, der sparer dig tid



Stor fyldeevne og en høj grad af stabilitet under belastning



Varmebestandig op til 80 °C

Bemærk

Maksimalt tilladt VOC-indhold i VAKU 40: 250 g/l i produktkategori 2(b). Maks. VOC-indhold i henhold til den tyske forordning vedrørende opløsningsbaserede malinger og lakker (ChemVOCFarbV): 0 g/l


Slib overfladen med groft sandpapir afhængigt af tilstanden for at opnå optimal vedhæftning.


  • Jern, stål, zink: P40-P240

  • Aluminium: P150-P240

  • GFRP: P150-P240

  • Gammel maling: P150-P240


Polyesterspartelmasse hærder ikke under +10 °C.

Anvendelsesområde

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Fremragende vedhæftning på jern, stål, aluminium, forzinkede og varmgalvaniseret forzinkede overflader, GFRP og træ Kan anvendes på alle materialeoverflader.


  • Auto/Cargo: Til køretøjsfremstilling og reparation af køretøjer med dybt ujævne overflader og ridser som grundlag for færdigbehandling med finspartelmasse

  • Metal: Som spartelmasse i prototypefremstilling og til udjævning af blæsehuller og svejsepunkter

  • Træ: Yderst velegnet som reparationsspartel til brug i byggesektoren. Til generel brug på alle træsorter. Særligt velegnet til trærestaurering og inden for vindues- og dørkonstruktion. Ikke egnet til brug på olieholdige træsorter.
Instruktioner

Påføringsoverfladen skal være ren, tør og fri for fedt
Afhængig af overfladens struktur skal overfladerne slibes med groft sandpapir for at opnå optimal vedhæftning.


  • Jern, stål og zink: P40-P240

  • Aluminium: P150-P240

  • GFRP: P150-P240

  • Gammel maling: P150-P240

Slib så vidt muligt kun polyestermateriale med sandpapir, når det er tørt, pga. dets følsomhed over for vand.



Sørg altid for at sikre det korrekte doseringsforhold imellem spartelmasse og hærder for at undgå reklamationer


  • Dosering: 2 % hærder

  • Levetid: 4-5 minutter ved 20 °C

  • Tørretid: 20-30 minutter ved 20 °C

  • Sandpapir: P80-280 Må kun vådslibes, når det er fuldstændig gennemhærdet

Vægt for indhold

1760 g

Betingelser for VOC-koncentration

ChemVOCFarb

Kemisk basis

Polyester

Farve

Lys beige

Hærderindhold

2 %

Massefylde

1,592 g/cm³

Maks. levetid

5 min.

Min. levetid

4 min.

Betingelser for levetid

Ved 20 °C

Betingelser for tørretid

ved 20 °C

Min. tørretid

20 min.

Maks. tørretid

30 min.

Maks. temperaturmodstand for hærdet materiale

80 °C

Maks. tilladt VOC-koncentration

250 g/l

Maks. VOC-koncentration

0 g/l

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

12 Måned/Måneder

Spartelmasse VAKU 40 indeholdt:
1 x
Vaku-hærder (peroxidhærder)

HÆRDER, 40 G

Beskrivelse: Spartelmassehærder til vores polyesterspartelmasse VAKU 20–VAKU 80
Mængde: 1 x
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 3
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 2
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger