Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Spartelmasse VAKU 40
Spartelmasse VAKU 40 - 1
Spartelmasse VAKU 40 - 2
Spartelmasse VAKU 40 - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Spartelmasse VAKU 40

Spartelmasse til udfyldning og nivellering af dybe ujævne overflader og ridser

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Specifik vægt reduceret med 30 %


  • Ekstremt nem at slibe med sandpapir og giver minimal ophobning af støv

  • Brugervenligt


Hurtigttørrende


Sikrer hurtig videreforarbejdning, der sparer dig tid



Stor fyldeevne og en høj grad af stabilitet under belastning



Varmeresistent op til 80 °C

Bemærk

Maksimalt tilladt VOC-indhold i VAKU 40: 250 g/l i produktkategori 2(b). Maks. VOC-indhold i henhold til den tyske forordning vedrørende opløsningsbaserede malinger og lakker (ChemVOCFarbV): 0 g/l


Slib overfladen med groft sandpapir afhængigt af tilstanden for at opnå optimal vedhæftning.


  • Jern, stål, zink: P40-P240

  • Aluminium: P150-P240

  • GFRP: P150-P240

  • Gammel maling: P150-P240


Polyesterspartelmasse hærder ikke under +10 °C.

Anvendelsesområde