Spartelmasse, VAKU 50
Spartelmasse, VAKU 50
VAKU 50 KUNSTSTOF SPARTEL, 970G DÅSE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Høj elasticitet
Ideel til modellering og reparation af konturer
Fremragende vedhæftning
Kort tørretid
Sparer tid, da videre forarbejdning kan finde sted omgående
Let at slibe
Brugervenlig
Kan også bruges på underlag af andre materialer
Multifunktionel
Maks. tilladelige VOC-indhold i VAKU 50: 250 g/l i produktkategori 2(b). Maks. VOC-indhold i henhold til den tyske forordning vedrørende opløsningsbaserede malinger og lakker (ChemVOC FarbV): 3 g/l.
Varmebestandig op til 80 °C
Spids: Indledende tests anbefales på grund af det brede udvalg af blandet plast. Forbehandling med en 1-komponent plastprimer anbefales for at sikre optimal vedhæftning. Ikke velegnet til reparation af brudsteder. Sørg altid for at sikre det korrekte doseringsforhold imellem spartelmasse og hærder for at undgå reklamationer.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Auto/Cargo: Inden for køretøjsproduktion og reparation af køretøjer. Elastisk spartelmasse til reparation af ridser, fordybninger og konturer (f.eks. kontaktskader på kofangere) på malbare plastdele.
Metal: Elastisk spartelmasse til reparation af ridser, fordybninger og konturer på malbare plastdele.
Underlaget skal være rent, tørt og fri for fedt. Slib overfladerne med sandpapir. Slib så vidt muligt kun polyestermateriale med sandpapir, når det er tørt, pga. dets følsomhed over for vand.
Indhold | 590 ml |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Vægt for indhold | 970 g |
Betingelser for VOC-koncentration | ChemVOCFarb |
Kemisk basis | Polyesterharpiks |
Farve | Antracit |
Hærderindhold | 2 % |
Massefylde | 1.858 g/cm³ |
Maks. levetid | 5 min |
Min. levetid | 4 min |
Betingelser for levetid | Ved 20 °C |
Betingelser for tørretid | ved 20 °C |
Min. tørretid | 20 min |
Maks. tørretid | 30 min |
Maks. temperaturmodstand for hærdet materiale | 80 °C |
Maks. tilladt VOC-koncentration | 250 g/l |
Maks. VOC-koncentration | 3 g/l |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |
Certifikater/ Dokumenter (0)
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!