Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spartelmasse, VAKU 50
Elastisk konturspartelmasse, specielt til brug på malbare plastdele
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Høj elasticitet
Ideel til modellering og reparation af konturer
Fremragende vedhæftning
Kort tørretid
Sparer tid, da videre forarbejdning kan finde sted omgående
Let at slibe
Brugervenlig
Kan også bruges på underlag af andre materialer
Multifunktionel
Maks. tilladelige VOC-indhold i VAKU 50: 250 g/l i produktkategori 2(b). Maks. VOC-indhold i henhold til den tyske forordning vedrørende opløsningsbaserede malinger og lakker (ChemVOC FarbV): 3 g/l.
Varmebestandig op til 80 °C
Spids: Indledende tests anbefales på grund af det brede udvalg af blandet plast. Forbehandling med en 1-komponent plastprimer anbefales for at sikre optimal vedhæftning. Ikke velegnet til reparation af brudsteder. Sørg altid for at sikre det korrekte doseringsforhold imellem spartelmasse og hærder for at undgå reklamationer.
Auto/Cargo: Inden for køretøjsproduktion og reparation af køretøjer. Elastisk spartelmasse til reparation af ridser, fordybninger og konturer (f.eks. kontaktskader på kofangere) på malbare plastdele.
Metal: Elastisk spartelmasse til reparation af ridser, fordybninger og konturer på malbare plastdele.
Underlaget skal være rent, tørt og fri for fedt. Slib overfladerne med sandpapir. Slib så vidt muligt kun polyestermateriale med sandpapir, når det er tørt, pga. dets følsomhed over for vand.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!