Glansforsegling
Glansforsegling
GLANSFORSEGLER, 250 ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Modstandsdygtig over for vejrlig, salt, sollys, kulde og andre påvirkninger, der indvirker på lak
- Er ikke aggressiv og derfor skånsom mod lak
- Giver en ekstremt glat lakoverfalde, og beskytter i op til 18 måneder
- Uden silikone
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Køretøjet skal vaskes grundigt, og alle rester af voks fjernes. Omrystes godt inden brug. Påfør glansforsegleren med en blød klud (ikke for tyndt for at opnå optimal beskyttelse). Lad den tørre. Puds efter med en klud. Køretøjet kan bearbejdes i sektioner eller det hele på én gang.
Indhold | 250 ml |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Farve | Beige |
Massefylde | 0,99 g/cm³ |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 36 Måned/Måneder |
AOX-fri | Ja |
Silikonefri | Ja |
Datablad(X)