Flot finish og skånsom mod lakken
Lakforsegling giver både pæne og praktiske fordele. Det sikrer først og fremmest, at selv de fineste strukturer i lakken er synligt glattet. De mindste revner i lakken er således lukket, og slør efter polering fjernes. Resulta
tet er spejlglatte overflader og dyb glans. Ud over den optiske glans, gør en UV-resistent lakforsegler også den behandlede overflade modstandsdygtig over for vejrforhold som solskin og regn samt beskytter generelt mod fugt.
Würth lakforsegler pink er syntetisk og giver langvarig beskyttelse mod eksempelvis vejrpåvirkninger og ridser fra bilvask. Den udjævner effektivt selv de fineste teksturer i lakken og efterlader en glasagtig overflade med dyb glans. Produktet kan anvendes til alle typer lak.
Syre- og alkali-resistente lakforseglere giver også pålidelig overfladebeskyttelse mod andre stoffer, som kan angribe lakken. Det kan eksempelvis være salt eller aggressive rengøringsmidler. Würth glansforsegling er modstandsdygtig over for salt samt også eksempelvis sollys og kulde. Den er meget nem af påføre, er skånsom over for lak og beskytter i op til 18 måneder.
Hvad er den bedste lakforsegling til lak og fælge?
Du kan bruge lak- og fælgforsegling til alle typer motorkøretøjer. Det forbedrer ikke kun farveglansen, men giver også en langvarig beskyttelse af lakering og fælge. Den bedste lakforsegling får du med en slidstærk og vaskbar lak- og fælgforsegling, der har en god holdbarhed, når det regner eller bilen skal vaskes. Desuden kan insektsnavs og andre forurenende stoffer fjernes meget lettere fra køretøjets maling, når du bruger lak- og fælgforsegling fra Würth.
Endelig er den bedste lakforsegling kendetegnet ved at være økonomisk i brug og nem at påføre. For at opnå de bedste resultater skal du rengøre overfladen godt, inden du går i gang. Sørg derfor for, at overfladen er fri for silikone, voks og rester efter polering.
Lak- og fælgforsegling fra Würth er hurtigtvirkende, gør farvens glans bedre og giver langvarig beskyttelse mod vejrpåvirkninger. Den er desuden også meget slidstærk og modstandsdygtig over for vask i bilvaskehaller. Du kan blandt andet bruge produktet til alle lakerede overflader og fælge af letmetal.