Lakforsegling, Perfect
Lakforsegling 2in1
LAKFORSEGLING - HØJGLANS 1L.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Med den effektive 2-i-1-formel kan hologrammer og mikroridser fjernes bæredygtigt og en langvarig forsegling påføres malingen i blot én arbejdsgang.
- Dyb glans
- Langtidsholdbar beskyttelse
- Indeholder mikroslibemidler til permanent fjernelse af hologrammer
Vi anbefaler at bruge polermidlet sammen med vores orange polerpad.
Omrystes grundigt inden brug. Rengør maling grundigt, og fjern ridser og ujævnheder i lakken med et polermiddel. Fordel tætningsmassen jævnt på polerpaden, og påfør en lille mængde på overfladen, der skal poleres. Anbring polerpaden fladt på området, og start maskinen. Behandl området med et let tryk på 1.500-2.000 o/min. (roterende) eller 2.000-10.000 o/min. (excentrisk). Fjern overskydende polermiddel med en mikrofiberklud.
Indhold | 1000 ml |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Farve | Hvid |
Massefylde | 0,99 g/cm³ |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
AOX-fri | Ja |
Silikonefri | Ja |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!