Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Aktiv skumvask

Rengøringskoncentrat, aktiv-skumvask
AKTIV SKUMVASK, 25 L. DUNK

Varenr. 08930252

EAN 4045989957576

Prisvisning for kunder efter login
Aktiv skumvask

Varenr. 08930252
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
Intensivt, koncentreret skumrengøringsmiddel til forbehandling og vask af køretøjer i bilvaskehaller.

Stærkt koncentreret, aktivt skum


  • Snavset løsnes aktivt fra køretøjets overflade, når skumboblerne brister

  • Fremragende rengøringseffekt


Kombination af specielle ingredienser understøtter børstens glideegenskaber


  • Beskytter køretøjers overflader

  • Forebygger fornyet tilsmudsning af børsterne

  • Børsterne opnår længere levetid


Ingen stribedannelse, når der anvendes konserverings- og tørrehjælpemidler


Kan anvendes sammen med disse hjælpemidler i maskiner med vandgenvindingssystemer.



Fri for fosfat, AOX og silikone



pH-værdi i koncentratet: 7,0



Let bionedbrydeligt i henhold til OECD*. Påvirker ikke effektiviteten af udskillere til flygtige væsker.

Bemærk

Må ikke udtørre. Opbevares et frostfrit sted.



* OECD = Organisation for Economic Cooperation and Development (organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling)

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Indeholder A-stoffer

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Stærkt skummende børstevask for personbiler og erhvervskøretøjer i automatiske bilvaskehaller.

Instruktioner

Afhængig af enhedstypen anvendes den som koncentrat eller blandes med op med 9 dele vand. For at opfylde kravene kan skumtykkelsen tilpasses ved hjælp af lufttilførslen og rensemiddeldispenseren.


Forbruget pr. køretøj: ca. 12-14 ml.

Indhold

25 l

Produktvægt (pr. vare)

26800,000 g

Kemisk basis

Anionisk tensid

Lugt/duft

Karakteristisk

Beholder

Dunk

Farve

Gul

pH-værdi

7

Tæthed/betingelser

1,015 g/cm³ / ved 20 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

AOX-fri

Ja

Silikonefri

Ja

Fosfatfri

Ja

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Plasthane DN 60-tilslutning

AFTAPNINGSHANE T. 20-60L DUNKE

Til plastdunke med DN 60 tilslutning til 20 L/25 L og 60 L
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 5
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger