Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Aktiv skumvask
Intensivt, koncentreret skumrengøringsmiddel til forbehandling og vask af køretøjer i bilvaskehaller.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Stærkt koncentreret, aktivt skum
- Snavset løsnes aktivt fra køretøjets overflade, når skumboblerne brister
- Enestående snavsopløsning
Kombination af specielle ingredienser understøtter børstens glideegenskaber
- Beskytter køretøjers overflader
- Forebygger fornyet tilsmudsning af børster
- Børster har en længere brugslevetid
- Ingen stribedannelse, når der anvendes konserveringsmidler og tørrehjælpemidler - også velegnet til planter med vandgenvindingssystemer
- Fosfat-, AOX- og silikonefri
- pH-værdi i koncentratet: 7,0
- Let biologisk nedbrydelig i henhold til OECD*
*OECD = Organisation for Economic Cooperation and Development (Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling)
- Påvirker ikke effekten af udskillere til flygtige væsker
Må ikke udtørre! Opbevares et frostfrit sted!
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Indeholder A-stoffer (<0,0015%). Ved krav om produkter uden A- og B-stoffer kan ECO WASH 0893052255, 0893050255, 0893050055 bruges i stedet.
Stærkt skummende børstevask for personbiler og erhvervskøretøjer i automatiske bilvaskehaller.
Afhængig af enhedstypen anvendes den som koncentrat eller blandes med op med 9 dele vand. For at opfylde kravene kan skumtykkelsen tilpasses ved hjælp af lufttilførslen og rensemiddeldispenseren.
Forbruget pr. køretøj: ca. 12-14 ml.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!