Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Autoshampoo 3-i-1

Autoshampoo multifunktion 3i1
3-I-1 AUTOSHAMPOO, 5L

Varenr. 0893043005

Prisvisning for kunder efter login

Autoshampoo 3-i-1

Varenr. 0893043005

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Rens, voks og shine i én arbejdsgang
  • Fjerner nemt skidt og snavs

  • Ingen kalkaflejringer

  • Indeholder ikke A og B stoffer
Bemærk

Produktet må ikke tørre på materialet. Må ikke anvendes på varme overflader eller i direkte sollys. Afprøv altid produktet på et lille område for at sikre det kan anvendes på materialet.

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Produktkatalog

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Kan anvendes på alle køretøjer og på udvendig maling, krom, glas, gummi, plastik og vinyl.

Instruktioner

Svamp eller børste:


Anbefalet dosering er mellem 1 % og 5 %. Bland med vand fra hanen. Afskyl grundigt med vand.



Med påføringsenhed:


Anbefalet dosering er mellem 1 % og 5 %. Påfør autoshampooen og lad den virke i 5 - 10 min. Bearbjd overfladen med en børste eller en svamp hvis nødvendigt. Afskyl grundigt med rent vand fra hanen.

Indhold

5 l

Produktvægt (pr. vare)

5,300 kg

Beholder

Plastbeholder

Kemisk basis

Alkalisk tensid

Lugt/duft

Sødlig

Farve

Klar

Forholdet mellem indholdsstofferne

1 % - 5 %

Min./maks. bearbejdningstemperatur

3 til 50 °C

Holdbarhed fra produktion/betingelser

24 Måned/Måneder / ved > 0 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger