Shine shampoo alkalisk
Shine shampoo alkalisk
ALKALISK SHAMPOO MED SHINE 25L
Varenr.
089304825
EAN 4065746772259
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Suitable for the cleaning of cars, lorries, containers, tractors and agricultural equipment, excavators, road machinery. Compatible with plastics and high-pressure cleaners.
Produktinformationer
Datablad(X)
Indhold | 25 l |
Produktvægt (pr. vare) | 26980 g |
Beholder | Plastbeholder |
Kemisk basis | Alkalisk tensid |
Farve | Rød |
Tæthed/betingelser | 1,03 g/cm³ / ved 20 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |