Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Alkalisk shampoo
Velegnet til rengøring af biler, lastbiler, containere, traktorer og landbrugsudstyr, gravemaskiner, vejmaskiner. Kompatibel med plast og højtryksrensere.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Effektiv rengøring
Opløser olie, fedt, sod, vejsnavs og insekter og forhindrer statisk elektricitet.
Integreret voks
Indeholder en vokseffekt, som efterlader overfladen skinnende.
Undgå at påføre produktet på en varm overflade, der er blevet opvarmet af solen. Produktet må ikke tørre på overfladen. Pas på nyligt lakerede køretøjer og aluminium.
Produktet skal fortyndes.
1. Fortynd 1 del alkalisk shine shampoo med 10-100 dele vand. Til grundig rengøring kan der bruges op til 9 dele vand afhængigt af tilsmudsningsgraden.
2. Påføres med en pumpesprayflaske, børste eller lignende.
3. Lad det virke i et par minutter, men lad det ikke tørre ind.
4. Skyl grundigt med rent vand. Højt tryk og varmt vand intensiverer virkningen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!