CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie
Bore-/skæreolie CUT+COOL Perfect
BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sikkert og effektivt at bruge
- Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder
- Lang levetid for værktøj
- Høj korrosionsbeskyttelse
- Kan svejses uden forudgående rensning af små mængder
Kan bruges som minimal mængde smøremiddel
Optimal ydeevne og de bedste resultater takket være specielt koordinerede komponenter
Pålidelig ydeevne, selv på værktøjer med forkerte indstillinger
Opbevar kun klude, der er gennemvædet af olie, i ikke-brændbare, selvforseglende, tætsluttende og korrekt mærkede beholdere (BGI 560)! Denne maskinbearbejdningsolie fås også som aerosol under produktnavnet "Cut & Cool Drilling and Cutting Oil Perfect - Spray" (0893 050 008).


Bore- og skæreolie | Bore- og skæreolie, Perfect | Bore- og skærepasta, Perfect | Bore- og skæreolie, Eco | Bore- og skæreskum | Skæreolie, DVGW | Kølesmøremiddel, Ultra | Kølesmøremiddel, Ultra HD | |
Materialer | ||||||||
Bearbejdningsprocesser | ||||||||
Funktioner | ||||||||
Basismateriale | Mineralsk olie | Mineralsk olie med syntetisk ester | Mineralsk olie med syntetisk ester | Syntetisk ester | Glykol og ester | Ester | Mineralsk olie | Mineralsk olie |
Stål, legeret stål | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Højlegeret stål | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Støbejern, gråt støbejern | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Karbid | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Ikke-jernholdigt grundmetal (messing, kobber osv.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titanium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magnesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Aluminium, aluminiumlegeringer | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Drejebænke, automatiske drejebænke | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Boring, forsænkning, oprivning | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Dybdeboring | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Savning | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Gevindskæring | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Gevindformning, rullende | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Fræsning | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Slibning | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Formning, rulning, bøjning | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Stansning, fin stansning | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Rømning, fortanding | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Viskositet (mm²/s) | 12 | 25 | Pastalignende | 35 | ikke relevant | 5 | 66 | 76 |
Smøring med mindst mulig mængde | ⎷ | ⎷ | ||||||
Fri for obligatoriske advarselssymboler | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Kan bruges på hovedet | ⎷ | ⎷ | ||||||
DVGW-godkendt | ⎷ | |||||||
Biologisk nedbrydelig/godkendt til brug sammen med levnedsmidler | ⎷ | |||||||
Ekstremt høj smøreevne | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Ekstremt lang standtid | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Minimal røgdannelse | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Ekstremt lavt forbrug | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Gode krybeegenskaber | ⎷ | |||||||
Fri for borsyre | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Lavtskummende | ⎷ | ⎷ | ||||||
Ekstremt høj mikrobiel stabilitet | ⎷ | ⎷ | ||||||
Vandfareklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Formaldehydfri | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Ekstremt skånsom mod huden (fri for amin) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx fremragende egnethed xx god egnethed x mindre gunstig egnethed ⎷ anvendelig |
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på test og vores erfaringer med produktet. Lav egen test før anvendelse. Grundet det store antal anvendelsesmuligheder og opbevarings- og bearbejdningsbetingelser garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer af produkter.
Ikke-vandblandbar kølevæske til maskinbearbejdning og formning af stål, højtlegeret stål, aluminium, ikke-jernholdigt grundmetal, titanium, karbid, støbejern osv.
Produktet behandles som leveret.
Indhold | 400 ml |
Beholder | Spraydåse |
Farve | Gulorange |
Lugt/duft | Olie |
Kemisk basis | Mineralsk olie med syntetisk ester |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Massefylde | 0,835 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Syrefri | Ja |
Klorfri | Ja |
Uden tungmetaller | Ja |
Min. flammepunkt | 170 °C |
Silikonefri | Ja |
Harpiksfri | Ja |
Kinematisk oliebasisviskositet | 25 mm²/sek. |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!