Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie
Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Sikkert og effektivt at bruge
- Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder
- Lang levetid for værktøj
- Høj korrosionsbeskyttelse
- Kan svejses uden forudgående rensning af små mængder
Kan bruges som minimal mængde smøremiddel
Optimal ydeevne og de bedste resultater takket være specielt koordinerede komponenter
Pålidelig ydeevne, selv på værktøjer med forkerte indstillinger
Opbevar kun klude, der er gennemvædet af olie, i ikke-brændbare, selvforseglende, tætsluttende og korrekt mærkede beholdere (BGI 560)! Denne maskinbearbejdningsolie fås også som aerosol under produktnavnet "Cut & Cool Drilling and Cutting Oil Perfect - Spray" (0893 050 008).
| Bore- og skæreolie | Bore- og skæreolie, Perfect | Bore- og skærepasta, Perfect | Bore- og skæreolie, Eco | Bore- og skæreskum | Skæreolie, DVGW | Kølesmøremiddel, Ultra | Kølesmøremiddel, Ultra HD | |
| Materialer | ||||||||
| Stål, legeret stål | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Højlegeret stål | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Støbejern, gråt støbejern | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Karbid | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Ikke-jernholdigt grundmetal (messing, kobber osv.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Titanium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Magnesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Aluminium, aluminiumlegeringer | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Bearbejdningsprocesser | ||||||||
| Drejebænke, automatiske drejebænke | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Boring, forsænkning, oprivning | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Dybdeboring | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Savning | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Gevindskæring | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Gevindformning, rullende | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Fræsning | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Slibning | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Formning, rulning, bøjning | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Stansning, fin stansning | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Rømning, fortanding | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Funktioner | ||||||||
| Basismateriale | Mineralsk olie | Mineralsk olie med syntetisk ester | Mineralsk olie med syntetisk ester | Syntetisk ester | Glykol og ester | Ester | Mineralsk olie | Mineralsk olie |
| Viskositet (mm²/s) | 12 | 25 | Pastalignende | 35 | ikke relevant | 5 | 66 | 76 |
| Smøring med mindst mulig mængde | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Fri for obligatoriske advarselssymboler | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Kan bruges på hovedet | ⎷ | ⎷ | ||||||
| DVGW-godkendt | ⎷ | |||||||
| Biologisk nedbrydelig/godkendt til brug sammen med levnedsmidler | ⎷ | |||||||
| Ekstremt høj smøreevne | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Ekstremt lang standtid | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Minimal røgdannelse | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Ekstremt lavt forbrug | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Gode krybeegenskaber | ⎷ | |||||||
| Fri for borsyre | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Lavtskummende | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Ekstremt høj mikrobiel stabilitet | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Vandfareklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Formaldehydfri | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Ekstremt skånsom mod huden (fri for amin) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx fremragende egnethed xx god egnethed x mindre gunstig egnethed ⎷ anvendelig | ||||||||
Ikke-vandblandbar kølevæske til maskinbearbejdning og formning af stål, højtlegeret stål, aluminium, ikke-jernholdigt grundmetal, titanium, karbid, støbejern osv.
Produktet behandles som leveret.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!