Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

Bore-/skærepasta CUT+COOL PERFECT
CUT+COOL BORE/SKÆREPASTA PERFECT, 500ML

Varenr. 0893050010

EAN 4099617030735

Prisvisning for kunder efter login
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

Varenr. 0893050010
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
Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder

Sikkert og effektivt at bruge


  • Forlænger værktøjets levetid

  • Effektiv korrosionsbeskyttelse

  • Kan svejses uden forudgående rensning af små mængder


Kan bruges som smøremiddel med minimalt forbrug


Optimal effekt, optimale resultater takket være specielt tilpassede komponenter



Pasta til de mest krævende bearbejdningsopgaver


  • Fuldt funktionsdygtig til bearbejdning af højstyrkestål

  • Kan anvendes til vandret påføring og påføring over hovedhøjde
Bemærk
  • Opbevaringstemperatur: 5-40 °C

  • Lagerklasse (VCI-koncept): 10
Anvendelsesområde
Bore- og skæreolieBore- og skæreolie, PerfectBore- og skærepasta, PerfectBore- og skæreolie, EcoBore- og skæreskumSkæreolie, DVGWKølesmøremiddel, UltraKølesmøremiddel, Ultra HD
Materialer
Bearbejdningsprocesser
Funktioner
BasismaterialeMineralsk olieMineralsk olie med syntetisk esterMineralsk olie med syntetisk esterSyntetisk esterGlykol og esterEsterMineralsk olieMineralsk olie
Stål, legeret stålxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Højlegeret stålxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Støbejern, gråt støbejernxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Karbidxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ikke-jernholdigt grundmetal (messing, kobber osv.)xxxxxxxxxxxxxxxxx
Titaniumxxxxxxxxxxxxxxxx
Magnesiumxxxxxxxxxxxxxxxx
Aluminium, aluminiumlegeringerxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Drejebænke, automatiske drejebænkexxxxxxxxxxxxxx
Boring, forsænkning, oprivningxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dybdeboringxxxxxxxxxxxxxxx
Savningxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gevindskæringxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gevindformning, rullendexxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fræsningxxxxxxxxxx xxx
Slibningxxxxxxxxxxxxx
Formning, rulning, bøjningxxxxxxxxxxxxxx
Stansning, fin stansningxxxxxxx xxx
Rømning, fortandingxxxxxxxxxxxxxxx
Viskositet (mm²/s)1225Pastalignende35ikke relevant56676
Smøring med mindst mulig mængde
Fri for obligatoriske advarselssymboler
Kan bruges på hovedet
DVGW-godkendt
Biologisk nedbrydelig/godkendt til brug sammen med levnedsmidler
Ekstremt høj smøreevne
Ekstremt lang standtid
Minimal røgdannelse
Ekstremt lavt forbrug
Gode krybeegenskaber
Fri for borsyre
Lavtskummende
Ekstremt høj mikrobiel stabilitet
Vandfareklasse11112111
Formaldehydfri
Ekstremt skånsom mod huden (fri for amin)
xxx fremragende egnethed
xx god egnethed
x mindre gunstig egnethed
⎷ anvendelig

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Bore- og skærepastaen er især velegnet til krævende materialebearbejdningsprocesser som f.eks. hårdt stål med stor trækstyrke, værktøjsstål, kuglelejestål, CrNi-legeringer og Hastelloy.

Instruktioner

Påfør pasta på maskinbearbejdningsværktøjet med en børste.

Indhold

500 ml

Farve

Brun

Kemisk basis

Mineralsk olie med syntetisk ester

Tæthed/betingelser

0,88 g/cm³ / ved 20 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

36 Måned/Måneder

Silikonefri

Ja

Klorfri

Ja

AOX-fri

Ja

Harpiksfri

Ja

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Acetonerens Til rengøring og affedtning af alle slags dele

ACETONERENSER 250ML
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 5
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger