Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta
Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Sikkert og effektivt at bruge
- Forlænger værktøjets levetid
- Effektiv korrosionsbeskyttelse
- Kan svejses uden forudgående rensning af små mængder
Kan bruges som smøremiddel med minimalt forbrug
Optimal effekt, optimale resultater takket være specielt tilpassede komponenter
Pasta til de mest krævende bearbejdningsopgaver
- Fuldt funktionsdygtig til bearbejdning af højstyrkestål
- Kan anvendes til vandret påføring og påføring over hovedhøjde
- Opbevaringstemperatur: 5-40 °C
- Lagerklasse (VCI-koncept): 10
| Bore- og skæreolie | Bore- og skæreolie, Perfect | Bore- og skærepasta, Perfect | Bore- og skæreolie, Eco | Bore- og skæreskum | Skæreolie, DVGW | Kølesmøremiddel, Ultra | Kølesmøremiddel, Ultra HD | |
| Materialer | ||||||||
| Bearbejdningsprocesser | ||||||||
| Funktioner | ||||||||
| Basismateriale | Mineralsk olie | Mineralsk olie med syntetisk ester | Mineralsk olie med syntetisk ester | Syntetisk ester | Glykol og ester | Ester | Mineralsk olie | Mineralsk olie |
| Stål, legeret stål | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Højlegeret stål | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Støbejern, gråt støbejern | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Karbid | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Ikke-jernholdigt grundmetal (messing, kobber osv.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Titanium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Magnesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Aluminium, aluminiumlegeringer | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Drejebænke, automatiske drejebænke | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Boring, forsænkning, oprivning | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Dybdeboring | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Savning | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Gevindskæring | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Gevindformning, rullende | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Fræsning | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Slibning | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Formning, rulning, bøjning | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Stansning, fin stansning | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Rømning, fortanding | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Viskositet (mm²/s) | 12 | 25 | Pastalignende | 35 | ikke relevant | 5 | 66 | 76 |
| Smøring med mindst mulig mængde | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Fri for obligatoriske advarselssymboler | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Kan bruges på hovedet | ⎷ | ⎷ | ||||||
| DVGW-godkendt | ⎷ | |||||||
| Biologisk nedbrydelig/godkendt til brug sammen med levnedsmidler | ⎷ | |||||||
| Ekstremt høj smøreevne | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Ekstremt lang standtid | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Minimal røgdannelse | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Ekstremt lavt forbrug | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Gode krybeegenskaber | ⎷ | |||||||
| Fri for borsyre | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Lavtskummende | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Ekstremt høj mikrobiel stabilitet | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Vandfareklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Formaldehydfri | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Ekstremt skånsom mod huden (fri for amin) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx fremragende egnethed xx god egnethed x mindre gunstig egnethed ⎷ anvendelig | ||||||||
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Bore- og skærepastaen er især velegnet til krævende materialebearbejdningsprocesser som f.eks. hårdt stål med stor trækstyrke, værktøjsstål, kuglelejestål, CrNi-legeringer og Hastelloy.
Påfør pasta på maskinbearbejdningsværktøjet med en børste.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!