Multi Plus
Vedligeholdelsesolie Multi Plus
MULTIPLUS FULDSYNTETISK OLIE, NSF, 400ML




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Generel anvendelse og beskyttelse
- Alsidig, syntetisk højtydende multifunktionsspray
- Stopper pibe- og knirkelyde, og smører alt, der sidder fast eller er fastklemt
- Renser og beskytter plast- og metaldele, f.eks. paneler og kabinetter
- Smører lukkeanordninger, hængsler, bøsninger, kæder, dørlåse
- Multifunktionssprøjtehoved til mange forskellige anvendelser
Omfattende beskyttelse
- Frigør rustne metaldele
- Korrosionsbeskyttelse til metaller og elektriske enheder
- Fremragende smøreegenskaber takket være bornitridadditiv
- Forhindrer låsecylindre og lukkeanordninger i at fryse til
- Fortrænger vand for at beskytte mod fugt
- Fremragende krybeegenskaber til brug som rustfjerner og kontaktspray
Kompatibel med de fleste materialer
- Trænger ind og fortrænger fugt omkring elektriske og elektroniske systemer
- Angriber ikke gummi, maling eller plast
Modstandsdygtig over for høje temperaturer
- Bornitrid giver et bredt temperaturområde og en langvarig smøreeffekt
- I tilfælde af oliesmøring over 180 °C overtager bornitrid smøringen op til 1.000 °C (tør smøring)
- NSF H1-registreret
- Hvis produktet skal anvendes som en midlertidig rustbeskyttende film, skal det fjernes helt, inden den pågældende enhed anvendes igen
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
- Fysiologisk sikkert smøremiddel, ideelt til fødevareindustrien
- Kan bruges i områder, hvor fødevarer forarbejdes og opbevares. Der må kun anvendes den teknisk set mindst mulige mængde
- Beholderen omrystes før brug
- Spray delene, og lad produktet virke kortvarigt
- Efter brug sprayes med dåsen vendt på hovedet, indtil den er tom
Indhold | 400 ml |
Kemisk basis | Syntetisk olie |
Farve | Gullig |
Min./maks. temperaturforhold | -40 til 180 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Min. temperaturforhold | -40 °C |
Maks. temperaturforhold | 180 °C |
Min. flammepunkt | 61 °C |
Silikonefri | Ja |
Syrefri | Ja |
Harpiksfri | Ja |
AOX-fri | Ja |
Modstand mod | Vand, Saltvand, Syre, Lud |
Uden hvidolie/uden mineralsk olie | Ja |
VOC-koncentration (CH) | 53.89 % |
Kinematisk oliebasisviskositet | 27 cSt |
Materialekompatibilitet | Stål, Ikke-jernholdige tungmetaller, Rustfrit stål, Epoxyglasstof, EPDM, FKM, PE, PP, Vinyl, PTFE, PL, PA |
Betingelser for oliebasens viskositet | ved 40 °C |
Vægt for indhold | 332 g |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved 20 °C |
Bæredygtighed | Lav afdampning til indeklimaet |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (1)