Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Multi Plus
Højtydende, multifunktionel spray med multifunktionelt sprøjtehoved til generel brug
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Generel anvendelse og beskyttelse
- Alsidig, syntetisk højtydende multifunktionsspray
- Stopper pibe- og knirkelyde, og smører alt, der sidder fast eller er fastklemt
- Renser og beskytter plast- og metaldele, f.eks. paneler og kabinetter
- Smører lukkeanordninger, hængsler, bøsninger, kæder, dørlåse
- Multifunktionssprøjtehoved til mange forskellige anvendelser
Omfattende beskyttelse
- Frigør rustne metaldele
- Korrosionsbeskyttelse til metaller og elektriske enheder
- Fremragende smøreegenskaber takket være bornitridadditiv
- Forhindrer låsecylindre og lukkeanordninger i at fryse til
- Fortrænger vand for at beskytte mod fugt
- Fremragende krybeegenskaber til brug som rustfjerner og kontaktspray
Kompatibel med de fleste materialer
- Trænger ind og fortrænger fugt omkring elektriske og elektroniske systemer
- Angriber ikke gummi, maling eller plast
Modstandsdygtig over for høje temperaturer
- Bornitrid giver et bredt temperaturområde og en langvarig smøreeffekt
- I tilfælde af oliesmøring over 180 °C overtager bornitrid smøringen op til 1.000 °C (tør smøring)
- NSF H1-registreret
- Hvis produktet skal anvendes som en midlertidig rustbeskyttende film, skal det fjernes helt, inden den pågældende enhed anvendes igen
- Fysiologisk sikkert smøremiddel, ideelt til fødevareindustrien
- Kan bruges i områder, hvor fødevarer forarbejdes og opbevares. Der må kun anvendes den teknisk set mindst mulige mængde
- Beholderen omrystes før brug
- Spray delene, og lad produktet virke kortvarigt
- Efter brug sprayes med dåsen vendt på hovedet, indtil den er tom
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!