Klæbefix
Cyanoakrylat-sekundlim, Klæbefix
KLÆBEFIX LIM, KLAR, 5 G.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Smart speciallukning
- Præcis dispensering
- Spidserne tilstoppes ikke
Limer på få sekunder
- Øjeblikkelig videre forarbejdning mulig
- Hurtige reparationer
- Simple limninger uden yderligere fiksering mulig
Stor modstandsdygtighed over for ældning og klimatiske forhold
Opløsningsmiddel- og silikonefri
NSF-registreret, klasse P1, reg. nr. 151993
NSF-testet i henhold til NSF/ANSI 61 til brug i forbindelse med brugsvand og drikkevand
- Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller.
- Hvis overfladerne er for tørre eller sure, vil det forsinke eller forhindre størkning, mens højere niveauer af fugt og alkaliske overflader har en accelererende kraft.
- På grund af damptrykket for den flydende klæbemasse kan langsom hærdning af overskydende produkt omkring området, der limes, resultere i en hvid restdannelse (opblomstrende effekt). Det er klæbemassedampe, der hærdes. De kan fjernes med f.eks. isopropanol eller acetone. Det er imidlertid vigtigt at sikre sig, at overfladerne på de dele, der skal rengøres, også er modstandsdygtige over for opløsningsmidlerne. Opblomstring kan forebygges/reduceres ved at anvende klæbemassen i små mængder og sørge for tilstrækkelig luftfugtighed og ventilation i arbejdsområdet.
| Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 i 1 | Klæbefix 4-i-1 Børste påføring | Klebfix GAN | Klebfix 2-K | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
| Malede overflader | Malede overflader | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Træ og træmaterialer | Træ (MDF, spånplade) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
| Laminerede paneler (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Dekorative paneler | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Kork | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Sten- og byggematerialer | Beton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
| Bituminøse overflader | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
| Porebeton, gips, gipsplader | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Syntetisk sten (Korian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Natursten (marmor, granit) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
| Sten | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
| Cement-fiberplader | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Andre | Emalje | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
| Glas | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Glasfiber | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Spejl | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
| Porcelæn, keramik, fliser | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Papir | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Pap | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Væv | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Læder | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
| Metal | Aluminium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
| Ledning | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Rustfrit stål | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Kobber | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Messing | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Stål/jern | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Zink | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Plast | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
| Gummi | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Stift skum | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
| Neopren | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
| PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
| Polyamid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Polykarbonat = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Polystyren | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
| PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
| PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
| PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Silikone | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
| Flamingo | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
| 1. Med primer 0893 091 5 2. Med aktivator 0893 301 20 | ||||||||
NSF-registreret, klasse P1, reg. nr. 151993
NSF-testet i henhold til NSF/ANSI 61 til brug i forbindelse med brugsvand og drikkevand
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold de tekniske dataark!
Datablad(X)
Superlim til limning af metal-, plast- og gummidele med og på hinanden.
Påføringsflader skal være rene, tørre og frie for fedt. For forbehandling, se det tekniske datablad. Påfør et tyndt, jævnt lag lim på én af de overflader, som skal limes. Anvend tilstrækkeligt tryk til at skabe forbindelsen straks, så der sikres fuld kontakt.
Kemisk basis | Cyanoakrylat, syrlig ester |
Farve | Transparent |
Massefylde | 1,06 g/cm³ |
Min./maks. viskositet | 70-120 mPas |
Min. kombineret spænding og forskydningsmodstand | 15 N/mm² |
Strækevne | 2 % |
Maks. mellemrumsstørrelse for limning | 0,1 mm |
Min./maks. temperaturmodstand | -30 til +80 °C |
Min./maks. temperaturforhold | -30 til 80 °C |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 35 °C |
Silikonefri | Ja |
Opløsningsmiddelfri | Ja |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 15 Måned/Måneder / ved stuetemperatur |
Indhold | 4,7 ml |
Vægt for indhold | 5 g |
| Værdier for brud- og trækstyrke i overensstemmelse med DIN EN 1465 | |||
| 089309 + 0893090 | 08930900 | ||
| Materiale | Typiske limningstider | Typiske værdier for trækforskydningsstyrke (N/mm²) | Typiske værdier for trækforskydningsstyrke (N/mm²) |
| Stål | 60-90 sekunder | > 15 | > 15 |
| Aluminium | 60-90 sekunder | > 14 | > 14 |
| PA | 20-30 sekunders | 8-12 | 8-12 |
| PVC | 20-30 sekunder | 10-20* | 10-20* |
| Polykarbonat | 10-15 sekunder | 10-20* | 10-20* |
| POM | 30-40 sekunder | – | - |
| EPDM | 5-9 sekunder | > 10* | > 10* |
| Neopren | 3-5 sekunder | > 10* | > 10* |
| *Materialebrud | |||
| Tørt efter | 089309 + 0893090 | 08930900 |
| Aluminium/aluminium | ≥ 60 sekunder | 40-90 sekunder |
| SBR/SBR | ≥ 5 sekunder | 3-10 sekunder |
| Polykarbonat/polykarbonat | ≥ 10 sekunder | 8-20 sekunder |
| EPDM/EPDM | ≥ 7 sekunder | ≤ 25 sekunder |
| Hærdningshastigheden øges ved brug af aktivatoren | ||
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!