Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Standard cyanocrylat-sekundlim

Standard cyanoakrylat-sekundlim
TYKTFLYDENDE SEKUNDLIM 20ML

Varenr. 0893099021

EAN 4045989437818

Prisvisning for kunder efter login
Standard cyanocrylat-sekundlim

Varenr. 0893099021

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Cyanakrylat-strukturlim til universel brug

Patenteret specialhætte


  • Enhåndsbetjening

  • Præcis dosering

  • Forhindrer tilstopning af limspidsen


Limer på få sekunder


  • Kan forarbejdes med det samme

  • Hurtige reparationer

  • Simpel opbygning uden yderligere monteringsmaterialer

  • Højere temperaturer normalt ikke nødvendige
Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til limning af metal-, plast- og gummidele med og på hinanden.

Instruktioner

Emnerne skal være rene, tørre og fri for fedt. Påfør et tyndt, jævnt lag lim på bare én af de overflader, som skal vedhæftes. Anvend tilstrækkeligt tryk til at skabe forbindelsen straks, så der sikres fuld kontakt. Skal fikseres, indtil limen er færdigt udhærdet.

Kemisk basis

Cyanoakrylat, syrlig ester

Farve

Farveløs

Massefylde

1,08 g/cm³

Min./maks. trækstyrke/betingelser

140-1500 N/mm² / i overensstemmelse med DIN EN 1465, aluminium/aluminium, 0,2 mm mellemrum, 20 °C

Min./maks. trækstyrke

140-1500 N/mm²

Min./maks. temperaturforhold

-30 til 80 °C

Min./maks. bearbejdningstemperatur

-30 til 80 °C

Holdbarhed fra produktion/betingelser

15 Måned/Måneder / ved 20 °C

Indhold

20 ml

Vægt for indhold

21,6 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger