Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Standard cyanocrylat-sekundlim
Cyanakrylat-strukturlim til universel brug
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Patenteret specialhætte
- Enhåndsbetjening
- Præcis dosering
- Forhindrer tilstopning af limspidsen
Limer på få sekunder
- Kan forarbejdes med det samme
- Hurtige reparationer
- Simpel opbygning uden yderligere monteringsmaterialer
- Højere temperaturer normalt ikke nødvendige
Til limning af metal-, plast- og gummidele med og på hinanden.
Emnerne skal være rene, tørre og fri for fedt. Påfør et tyndt, jævnt lag lim på bare én af de overflader, som skal vedhæftes. Anvend tilstrækkeligt tryk til at skabe forbindelsen straks, så der sikres fuld kontakt. Skal fikseres, indtil limen er færdigt udhærdet.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!