Standard cyanocrylat-sekundlim
Standard cyanoakrylat-sekundlim
TYKTFLYDENDE SEKUNDLIM 50G
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Patenteret specialhætte
- Enhåndsbetjening
- Præcis dosering
- Forhindrer tilstopning af limspidsen
Limer på få sekunder
- Kan forarbejdes med det samme
- Hurtige reparationer
- Simpel opbygning uden yderligere monteringsmaterialer
- Højere temperaturer normalt ikke nødvendige
Datablad(X)
Til limning af metal-, plast- og gummidele med og på hinanden.
Emnerne skal være rene, tørre og fri for fedt. Påfør et tyndt, jævnt lag lim på bare én af de overflader, som skal vedhæftes. Anvend tilstrækkeligt tryk til at skabe forbindelsen straks, så der sikres fuld kontakt. Skal fikseres, indtil limen er færdigt udhærdet.
Kemisk basis | Cyanoakrylat, syrlig ester |
Farve | Farveløs |
Massefylde | 1,08 g/cm³ |
Min./maks. trækstyrke/betingelser | 140-1500 N/mm² / i overensstemmelse med DIN EN 1465, aluminium/aluminium, 0,2 mm mellemrum, 20 °C |
Min./maks. trækstyrke | 140-1500 N/mm² |
Min./maks. temperaturforhold | -30 til 80 °C |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | -30 til 80 °C |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 15 Måned/Måneder / ved 20 °C |
Indhold | 46,3 ml |
Vægt for indhold | 50 g |