Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Montagelim uden opløsningsmidler

Montagelim uden opløsningsmidler
SÆTLIM, LYS BEIGE, 310 ML.

Varenr. 0893100100
EAN 4045989829613

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Akryldispersionsbaseret klæbemasse uden opløsningsmidler med høj indledende styrke til limning af en lang række materialer indendørs
  • Kompatibel med maling/kan overmales

  • Modstandsdygtig over for ældning

  • Silikonefri

  • Kompatibel med polystyren

  • Stabil
Bemærk

Montagelimen må ikke bruges i sanitære områder, på marmor og natursten, under jorden, på bitumenholdige underlag, på ubehandlede (ugrundede) metaloverflader eller på samlinger i konstant kontakt med fugt (f.eks. betonoverflader i kontakt med jorden).


Indstillingshastigheden bestemmes af den omgivende temperatur og mængden af lim, der påføres. Dette øges med store mængder klæbemasse og under kolde og fugtige forhold.

Anvendelsesområde
Instruktioner


PUR Rapid
0892 100 102

5,4,1

xxx

5,4,1

1

1

1

-xx

ABS

4,2

xx

2

GRP

5

xx

2

5

xx-

2

PE----
PMMA---

2

---

--

2

----
PP----
PTFE----

6

x-

2

----


(Malinger med to komponenter, komfuremaljer)
Katodiske dypmalede paneler

5

xx-

5

xx

3

3

3

3

----

3

3

3

3

3

-

3

--

3

5

-
----

-
----

-

----

-
MetalAluminium

4,1

4,1

4,1

1

----

5

xx

1

5,4,1

xx

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Fastgørelses- og monteringshjælpemidler ved montering af beklædning og fodpaneler, limning af isolering, paneler, lydisolering og dekorationspaneler, vægpaneler, dørtrin, træprofiler, dekorative profiler. Limning af tømmerkonstruktioner og reparation af defekter i trævægge.

Instruktioner

Overfladen skal have tilstrækkelig bæreevne, være ren, tør og fri for støv og fedt. Påfør på den overflade, der skal limes på, ved en afstand på 20-40 cm, med vandrette eller lodrette, snoede linjer. Tryk derefter den del på, som skal limes fast.


Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.

Indhold

310 ml

Kemisk basis

Akryldispersion

Farve

Lys beige

Tæthed/betingelser

1,34 g/cm³ / i overensstemmelse med DIN 53217-2

Min. andel af faste stoffer

72 %

Betingelser for andel af faste stoffer

i overensstemmelse med DIN 53189

Min./maks. bearbejdningstemperatur

5 til 35 °C

Min./maks. temperaturmodstand

-25 til +80 °C

Stabilitet under belastning

2 mm

Betingelser for stabilitet under belastning

i overensstemmelse med DIN EN 27390

Vægt for indhold

415.4 g

Silikonefri

Ja

Modstand mod

Aldring, Vejr

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Trykluftfugepistol Juniorfix

TRYKLUFT-FUGEPISTOL-310ML-PATRON

MASTER
Kraftig og let trykluftfugepistol til påføring af produkter i patroner. Perfekt egnet til klæbemasser og fugemasser med høje og lave viskositeter.
x 1 stk.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
IPA Cleaner

IPA CLEANER 500 ML

Til universel brug
Tex-Rein rengøringsklud

TEX-REIN AFTØRRINGSKLUD, 150 STK.

Ekstra tynd rengøringsklud til støv og fnugfølsomme områder
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
V-Cut patron, specialdyse

V-CUT FUGEDYSE MED GROVGEVIND

Application nozzle with V-cut specially for adhesives
x 25 stk.