Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Keramisk HP-svejsespray

Keramisk anti-stænk-spray HP
KERAMISK SVEJSESPRAY, 400ML

Varenr. 0893102600

EAN 4065233117105

Prisvisning for kunder efter login
Keramisk HP-svejsespray

Varenr. 0893102600
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
Højtydende keramisk baseret svejsespray

Innovativ beskyttende belægning for optimal beskyttelse mod svejsesprøjt på svejsespidser, gasdyser, svejsehoveder på svejserobotter og spændekæber, enheder og udstyr. Ideel til MIG/MAG-svejsning og laser- og plasmaskæring.



  • Forhindrer, at svejsesprøjt sætter sig fast på dit udstyr under svejseprocessen

  • En enkelt applikation danner en tør film, der giver pålidelig beskyttelse i op til otte timer

  • Forlænger levetiden for svejsetilbehør som f.eks. dyse, svanehals og skærebrænderkontaktdyse

  • Kan også bruges på lodrette overflader, da det ikke løber af

  • Temperaturbestandig på op til 1.400 °C
Bemærk

Må ikke sprøjtes på varme overflader.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer. Vi anbefaler, at der udføres en test før brug. Vi garanterer kvaliteten af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og udviklinger.

  • På DOT positiv liste
Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Beskyttende keramisk belægning til svejsedyser, svejsetilbehør og overflader af stål, konstruktionsstål, rustfrit stål, aluminium og ikke-jernholdige metaller.

Instruktioner

Dåsen omrystes kraftigt i ca. 30 sekunder før brug. Fjern skærebrænderhovedet, og smør kontaktdysen, dysediffuseren og dyseholderen. Påfør belægning på dysens inderside og yderside. Ved påføring på en overflade skal du sørge for, at overfladen ikke er varm før brug. Efter brug sprayes med dåsen vendt på hovedet, indtil ventilen er tom.

Indhold

400 ml

Farve

Hvid (grundmateriale)

Beholder

Spraydåse

Kemisk basis

Naftablanding, opløsningsmiddel, drivmiddel

Massefylde

0,64 g/ml

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

60 Måned/Måneder

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C

pH-værdi

7,5

Silikonefri

Ja

Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 3
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 2
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger