Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Keramisk HP-svejsespray
Højtydende keramisk baseret svejsespray
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Innovativ beskyttende belægning for optimal beskyttelse mod svejsesprøjt på svejsespidser, gasdyser, svejsehoveder på svejserobotter og spændekæber, enheder og udstyr. Ideel til MIG/MAG-svejsning og laser- og plasmaskæring.
- Forhindrer, at svejsesprøjt sætter sig fast på dit udstyr under svejseprocessen
- En enkelt applikation danner en tør film, der giver pålidelig beskyttelse i op til otte timer
- Forlænger levetiden for svejsetilbehør som f.eks. dyse, svanehals og skærebrænderkontaktdyse
- Kan også bruges på lodrette overflader, da det ikke løber af
- Temperaturbestandig på op til 1.400 °C
Må ikke sprøjtes på varme overflader.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer. Vi anbefaler, at der udføres en test før brug. Vi garanterer kvaliteten af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og udviklinger.
- På DOT positiv liste
Beskyttende keramisk belægning til svejsedyser, svejsetilbehør og overflader af stål, konstruktionsstål, rustfrit stål, aluminium og ikke-jernholdige metaller.
Dåsen omrystes kraftigt i ca. 30 sekunder før brug. Fjern skærebrænderhovedet, og smør kontaktdysen, dysediffuseren og dyseholderen. Påfør belægning på dysens inderside og yderside. Ved påføring på en overflade skal du sørge for, at overfladen ikke er varm før brug. Efter brug sprayes med dåsen vendt på hovedet, indtil ventilen er tom.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!