Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hæftefast smøremiddel HHS® 6000 PLUS

Hæftefast smøremiddel HHS 6000 PLUS
HHS 6000 PLUS, 400ML

Varenr. 0893106202

EAN 4065746289634

Prisvisning for kunder efter login
Hæftefast smøremiddel HHS® 6000 PLUS

Varenr. 0893106202
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
Højtydende smøreolie til ekstreme hastigheder med fremragende smøreegenskaber takket være bornitridadditivet

Effektiv påføring


  • Fjerner knirkende og pibende lyde

  • Fremragende krybeegenskaber giver dyb smøring og beskyttelse


Pålidelig vedhæftning og beskyttelse


  • Meget godt, langtidsholdbart smøremiddel

  • Effektiv overfladebeskyttelse mod slitage og korrosion


Ekstrem robusthed


  • Bornitrid muliggør et bredt temperaturområde for ensartet smøring

  • I tilfælde af oliedæmpning over 180 °C overtager bornitrid smøringen op til 1.000 °C (tør smøring)

  • Uden mikroplast


Maksimal effektivitet


  • Lav viskositet, der giver ekstrem let bevægelse og friktionsreduktion

  • Optimal ydeevne selv ved ekstremt høje hastigheder
Bemærk
  • Kan anvendes i fødevaresektoren takket være NSF-certificering

  • NSF-registreret i henhold til NSF H1: Produktet kan af tekniske årsager komme i berøring med fødevarer

  • Kan bruges i områder, hvor fødevarer bearbejdes og opbevares. Der må kun anvendes den tekniske mindst nødvendige mængde. Hvis produktet skal anvendes som en midlertidig rustbeskyttende film, skal det fjernes helt, inden den pågældende enhed anvendes igen.
Anvendelsesområde

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til professionel brug med de mindste tolerancer, præcisionsdele eller endda med belastninger ved høje temperaturer, som f.eks. på lejer, kæder, led, fjedre, glideskinner eller bowdenkabler.

Instruktioner
  • Ryst beholderen godt inden brug

  • Rengør omhyggeligt de punkter, der skal smøres, før påføring

  • Spray derefter jævnt på den rengjorte overflade

Kemisk basis

Syntetisk olie

Oliebasis

Syntetisk

Farve

Gullig

Lugt/duft

Lugtfri

Massefylde

0,834 g/ml

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C, DIN 51757

Min. temperaturforhold

-40 °C

Maks. temperaturforhold

180 °C

Maks. temperaturmodstand

1000 °C

Min. flammepunkt for aktivt indholdsstof

200 °C

Min. flammepunkt

200 °C

Kinematisk oliebasisviskositet

31 mm²/sek.

Betingelser for oliebasens viskositet

ved 20 °C

Silikonefri

Ja

Syrefri

Ja

Harpiksfri

Ja

Modstand mod

Aldring

Indhold

400 ml

Vægt for indhold

333,6 g

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Bæredygtighed

Lav afdampning til indeklimaet

Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 2
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 2
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger