Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Hæftefast smøremiddel HHS® 6000 PLUS
Hæftefast smøremiddel HHS<SUP>®</SUP> 6000 PLUS - 1
Hæftefast smøremiddel HHS<SUP>®</SUP> 6000 PLUS - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Hæftefast smøremiddel HHS® 6000 PLUS

Højtydende smøreolie til ekstreme hastigheder med fremragende smøreegenskaber takket være bornitridadditivet

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Effektiv påføring


  • Fjerner knirkende og pibende lyde

  • Fremragende krybeegenskaber giver dyb smøring og beskyttelse


Pålidelig vedhæftning og beskyttelse


  • Meget godt, langtidsholdbart smøremiddel

  • Effektiv overfladebeskyttelse mod slitage og korrosion


Ekstrem robusthed


  • Bornitrid muliggør et bredt temperaturområde for ensartet smøring

  • I tilfælde af oliedæmpning over 180 °C overtager bornitrid smøringen op til 1.000 °C (tør smøring)

  • Uden mikroplast


Maksimal effektivitet


  • Lav viskositet, der giver ekstrem let bevægelse og friktionsreduktion

  • Optimal ydeevne selv ved ekstremt høje hastigheder
Bemærk
  • Kan anvendes i fødevaresektoren takket være NSF-certificering

  • NSF-registreret i henhold til NSF H1: Produktet kan af tekniske årsager komme i berøring med fødevarer

  • Kan bruges i områder, hvor fødevarer bearbejdes og opbevares. Der må kun anvendes den tekniske mindst nødvendige mængde. Hvis produktet skal anvendes som en midlertidig rustbeskyttende film, skal det fjernes helt, inden den pågældende enhed anvendes igen.
Anvendelsesområde

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.