Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hæftefast smøremiddel HHS 2000® PLUS

Hæftefast smøremiddel HHS 2000 PLUS
HHS 2000 PLUS, 400ML

Varenr. 0893106203

EAN 4065746289658

Prisvisning for kunder efter login
Hæftefast smøremiddel HHS 2000® PLUS

Varenr. 0893106203
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
Universal, syntetisk højtydende hæftefast smøremiddel med fremragende smøreegenskaber takket være bornitridadditivet

Ingen støj takket være målrettet påføring


  • Fjerner knirkende og pibende lyde

  • Fremragende krybe- og gennemtrængningsegenskaber


Ekstrem vedhæftning og trykbestandighed


  • Ingen dryp eller tilsmudsning takket være øjeblikkelig vedhæftning ved sprøjtning

  • Højtryksbestandighed for pålidelig beskyttelse


Slidstyrke og materialekompatibilitet


  • Bornitrid muliggør et bredt temperaturområde for ensartet smøring

  • I tilfælde af oliedæmpning over 180 °C overtager bornitrid smøringen op til 1.000 °C (tør smøring)

  • Uden mikroplast
Bemærk
  • Kan anvendes i fødevaresektoren takket være NSF-certificering

  • NSF-registreret i henhold til NSF H1: Produktet kan af tekniske årsager komme i berøring med fødevarer

  • Kan bruges i områder, hvor fødevarer bearbejdes og opbevares. Der må kun anvendes den tekniske mindst nødvendige mængde. Hvis produktet skal anvendes som en midlertidig rustbeskyttende film, skal det fjernes helt, inden den pågældende enhed anvendes igen.
Anvendelsesområde

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til professionel brug ved højtryksanvendelser, ved høje udstødningskræfter eller ved anvendelse over hovedhøjde som f.eks. på bowdenkabler, bolte, samlinger, hængsler, glideskinner, kædehjul, tandstænger eller åbne tandhjul.

Instruktioner
  • Ryst beholderen godt inden brug

  • Rengør omhyggeligt de punkter, der skal smøres, før påføring

  • Spray derefter jævnt på den rengjorte overflade

Kemisk basis

Syntetisk olie

Oliebasis

Syntetisk

Farve

Hvidlig

Lugt/duft

Karakteristisk

Massefylde

0,855 g/ml

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C

Min. temperaturforhold

-40 °C

Maks. temperaturforhold

180 °C

Maks. temperaturmodstand

1000 °C

Min. flammepunkt for aktivt indholdsstof

200 °C

Min. flammepunkt

200 °C

Kinematisk oliebasisviskositet

612 cSt

Silikonefri

Ja

Syrefri

Ja

Harpiksfri

Ja

Modstand mod

Saltvand, Svag lud, Svage syrer, Stænk

Indhold

400 ml

Vægt for indhold

377 g

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Bæredygtighed

Lav afdampning til indeklimaet

Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 5
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger