Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Hæftefast smøremiddel HHS 2000® PLUS
Hæftefast smøremiddel HHS 2000<SUP>®</SUP> PLUS - 1
Hæftefast smøremiddel HHS 2000<SUP>®</SUP> PLUS - 2
Hæftefast smøremiddel HHS 2000<SUP>®</SUP> PLUS - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Hæftefast smøremiddel HHS 2000® PLUS

Universal, syntetisk højtydende hæftefast smøremiddel med fremragende smøreegenskaber takket være bornitridadditivet

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Ingen støj takket være målrettet påføring


  • Fjerner knirkende og pibende lyde

  • Fremragende krybe- og gennemtrængningsegenskaber


Ekstrem vedhæftning og trykbestandighed


  • Ingen dryp eller tilsmudsning takket være øjeblikkelig vedhæftning ved sprøjtning

  • Højtryksbestandighed for pålidelig beskyttelse


Slidstyrke og materialekompatibilitet


  • Bornitrid muliggør et bredt temperaturområde for ensartet smøring

  • I tilfælde af oliedæmpning over 180 °C overtager bornitrid smøringen op til 1.000 °C (tør smøring)

  • Uden mikroplast
Bemærk
  • Kan anvendes i fødevaresektoren takket være NSF-certificering

  • NSF-registreret i henhold til NSF H1: Produktet kan af tekniske årsager komme i berøring med fødevarer

  • Kan bruges i områder, hvor fødevarer bearbejdes og opbevares. Der må kun anvendes den tekniske mindst nødvendige mængde. Hvis produktet skal anvendes som en midlertidig rustbeskyttende film, skal det fjernes helt, inden den pågældende enhed anvendes igen.
Anvendelsesområde