Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hæftefast smøremiddel HHS® 200 PLUS

Hæftefast smøremiddel HHS 200 PLUS
HHS 200 PLUS, 400ML

Varenr. 0893106204

EAN 4065746289672

Prisvisning for kunder efter login
Hæftefast smøremiddel HHS® 200 PLUS

Varenr. 0893106204
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
Universal, højtydende syntetisk smørefedt med fremragende smøreegenskaber takket være bornitridadditivet

Effektiv smøring


  • Fjerner knirkende og pibende lyde

  • Fremragende trykbestandighed og uovertruffen smøreeffekt

  • Økonomisk takket være den minimale mængde, der kræves til smøring samtidig med de effektive smøreegenskaber


Fremragende beskyttelse og holdbarhed


  • Ideel til udendørs smøring takket være dens modstandsdygtighed over for afvaskning

  • Førsteklasses forsegling mod vejrforhold

  • Høj trykbestandighed under ekstreme belastninger for pålidelig beskyttelse

  • Reduktion i hyppigheden af gensmøring nødvendig takket være de smurte overfladers slidstyrke

  • Yder langtidsholdbar korrosionsbeskyttelse

  • Fremragende forseglingsevne mod fugt og snavs


Maksimal kompatibilitet


  • Bornitrid muliggør et bredt temperaturområde for ensartet smøring

  • I tilfælde af oliedæmpning over 180 °C overtager bornitrid smøringen op til 1.000 °C (tør smøring)

  • Uden mikroplast
Bemærk
  • Kan anvendes i fødevaresektoren takket være NSF-certificering

  • NSF-registreret i henhold til NSF H1: Produktet kan af tekniske årsager komme i berøring med fødevarer

  • Kan bruges i områder, hvor fødevarer bearbejdes og opbevares. Der må kun anvendes den tekniske mindst nødvendige mængde. Hvis produktet skal anvendes som en midlertidig rustbeskyttende film, skal det fjernes helt, inden den pågældende enhed anvendes igen.
Anvendelsesområde

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til professionel brug ved smøring og beskyttelse af mekaniske komponenter inden for en lang række områder som bilindustrien, industrielle anvendelser, landbrug, byggeri og generel vedligeholdelse.

Instruktioner
  • Ryst beholderen godt inden brug

  • Rengør omhyggeligt de punkter, der skal smøres, før påføring

  • Spray derefter jævnt på den rengjorte overflade

Kemisk basis

Syntese af fedt og additiver i kulbrinteopløsningsmidler

Oliebasis

Fedtsyntese

Farve

Beige

Lugt/duft

Karakteristisk

Massefylde

0,795 g/ml

Min. temperaturforhold

-40 °C

Maks. temperaturforhold

180 °C

Maks. temperaturmodstand

1000 °C

Min. flammepunkt for aktivt indholdsstof

200 °C

Min. flammepunkt

200 °C

Kinematisk oliebasisviskositet

1000 cSt

Betingelser for oliebasens viskositet

ved 40 °C

Silikonefri

Ja

Syrefri

Ja

Harpiksfri

Ja

Modstand mod

Vand, Saltvand, Svag lud, Svage syrer

Materialekompatibilitet

Stål, Ikke-jernholdige tungmetaller, Rustfrit stål, EPDM, FKM, NBR

Indhold

400 ml

Vægt for indhold

248 g

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Bæredygtighed

Lav afdampning til indeklimaet

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Hæftefast smøremiddel, forrens HHS® Clean

HHS CLEAN, 500 ML.

Yderst effektiv forrens + adhæsionsfremmer (primer-egenskab) specielt tilpasset HHS produkter
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 2
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 2
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger