Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Universalfedt IV

Universalfedt, IV NSF
UNIVERSALFEDT IV, NSF, 400G

Varenr. 0893107003

EAN 4045989957767

Prisvisning for kunder efter login
Universalfedt IV

Varenr. 0893107003
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
Syntetisk højtydende fedt med hvide, faste smøremidler
  • Velegnet til områder, der kommer i kontakt med fødevarer

  • EP-additiver til høj trykstyrke

  • Fremragende tørløbsegenskaber

  • God tætningseffekt og korrosionsbeskyttelse
Godkendelser

NSF H1-registreret (nr.: 135924), opfylder forskrifterne i USDA 1998 H1. Produktet må af tekniske årsager komme i berøring med fødevarer.

Bemærk

Fedt leveres i plastpatroner! Plastpatronerne forbedrer opbevaringen (de forhindrer fedtet i at sive ud ved høj temperatur). Opbevar patronerne opretstående på et køligt, tørt sted! Køretøjets, maskinens og monteringsfabrikantens betjeningsvejledning skal overholdes.

Anvendelsesområde

NSF H1-registreret (nr.: 135924), opfylder forskrifterne i USDA 1998 H1. Produktet må af tekniske årsager komme i berøring med fødevarer.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Syntetisk højtydende fedt med hvide, faste smøremidler til fødevareindustrien.

Instruktioner

Rengør smørepunkterne grundigt før påfyldning første gang. Påfør et tyndt og ensartet lag på de dele, der skal smøres. Overhold lejeproducentens specifikationer! Undgå i videst muligt omfang at blande med andre fedttyper. Kan bruges i områder, hvor fødevarer bearbejdes og opbevares. Der må kun anvendes den teknisk set mindst mulige mængde.

Vægt for indhold

0,4 kg

Beholder

Patron

Sæbebasis

AL-kompleks

Smøremiddelkode

KPFHC2R-40

Min./maks. temperaturforhold

-45 til 180 °C

Farve

Hvid

NLGI-klasse/betingelser

2 / med DIN 51818

Olieviskositet, kinematisk/betingelser

350 mm²/sek. / ved 40 °C

Min. dråbepunkt/betingelser

250 °C / i overensstemmelse med DIN ISO 2176

Min./maks. bearbejdet penetration/betingelser

285 x 0,1 mm-285 x 0,1 mm / i overensstemmelse med DIN ISO 2137

Korrosionsbeskyttelsesperiode/kategori

Korrosionskategori 0

VKA-svejsebelastning

3000 N

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Oliebasis

Syntetisk

Smøremiddelsystem

Fedt

Lugt/duft

Karakteristisk

Massefylde

0,981 g/cm³

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C

Betingelser for oliebasens viskositet

ved 40 °C

Dryppunkt, betingelser

i overensstemmelse med DIN ISO 2176

Min. temperaturforhold

-45 °C

Maks. temperaturforhold

180 °C

Maks. kortvarig temperaturmodstand

200 °C

Bearbejdet gennemtrængelighed, betingelser

i overensstemmelse med DIN ISO 2137

Betingelser for NLGI-kvalitet

med DIN 51818

Korrosionsbeskyttelsesperiode, betingelser

i overensstemmelse med DIN 51802, SKF Emcor-test

Betingelser for VKA-svejsebelastning

i overensstemmelse med DIN 51350-4, VKA-test (institut for forbrændingsmotorer)

Harpiksfri

Ja

Silikonefri

Ja

Syrefri

Ja

AOX-fri

Ja

Uden tungmetaller

Ja

Klor

Nej

Modstand mod

Vand, Saltvand, Syre, Lud

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Fedtkobling, Easylock

FEDTKOBLING EASYLOCK

Næsebøjle til hydraulisk sikkerhedsgriber til alle smøreopgaver og vedligeholdelsesopgaver i forbindelse med køretøjskonstruktion, landbrug, byggeri og industri.
x 1 stk.
Lube-Shuttle® håndbetjent fedtpresse

FEDTPRESSE LUBE-SHUTTLE

System til smørefedt i 400 g systempatroner
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger