Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Universalfedt IV
Syntetisk højtydende fedt med hvide, faste smøremidler
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Velegnet til områder, der kommer i kontakt med fødevarer
- EP-additiver til høj trykstyrke
- Fremragende tørløbsegenskaber
- God tætningseffekt og korrosionsbeskyttelse
NSF H1-registreret (nr.: 135924), opfylder forskrifterne i USDA 1998 H1. Produktet må af tekniske årsager komme i berøring med fødevarer.
Fedt leveres i plastpatroner! Plastpatronerne forbedrer opbevaringen (de forhindrer fedtet i at sive ud ved høj temperatur). Opbevar patronerne opretstående på et køligt, tørt sted! Køretøjets, maskinens og monteringsfabrikantens betjeningsvejledning skal overholdes.
NSF H1-registreret (nr.: 135924), opfylder forskrifterne i USDA 1998 H1. Produktet må af tekniske årsager komme i berøring med fødevarer.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Syntetisk højtydende fedt med hvide, faste smøremidler til fødevareindustrien.
Rengør smørepunkterne grundigt før påfyldning første gang. Påfør et tyndt og ensartet lag på de dele, der skal smøres. Overhold lejeproducentens specifikationer! Undgå i videst muligt omfang at blande med andre fedttyper. Kan bruges i områder, hvor fødevarer bearbejdes og opbevares. Der må kun anvendes den teknisk set mindst mulige mængde.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!