Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

AL 1100 aluminiumspasta

Aluminiumspasta AL 1100
AL 1100 ANTI-SEIZE DÅSE 1000G

Varenr. 089311010

EAN 4045989957804

Prisvisning for kunder efter login
AL 1100 aluminiumspasta

Varenr. 089311010
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
Stærkt klæbende smøremiddel, der er modstandsdygtigt over for temperaturer og højt tryk
  • Yderst effektivt aluminium-/kobberbaseret smøremiddel, der forhindrer fastbrænding

  • Forhindrer fastbrænding og fastgroning, koldsvejsning, slitage, korrosion, friktionskorrosion

  • Sikrer ensartet løsning af skrueforbindelser, ideel som adskillelsespasta til skrueforbindelser i rustfrit stål

  • Modstandsdygtig over for vand, svage syrer og baser
Bemærk

På ikke påføres på lakerede overflader.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Smøremidlet er modstandsdygtigt over for høje temperaturer og er velegnet til smøring af bagsiden af skivebremseklodser (forhindrer pibelyde), gevindforbindelser (skruer til udstødningsmanifold, tændrørsgevind osv.), lejer, drejetappe, samlinger, glideflader mv. Forhindrer faste pakninger i at fastbrænde og kan også anvendes som kontaktbeskyttelse på svejsepistoldyser til svejsning med baggas, batterier og batteripoler.

Instruktioner

Overfladerne skal rengøres grundigt og være fri for støv og rester af smøremiddel. Omryst spraydåsen omhyggeligt før brugen. Sprayes ensartet i en afstand på ca. 20-30 cm. Når der anvendes en tube eller dåse, påføres materialet ensartet hen over overfladen, der skal behandles, ved hjælp af en spatel eller pensel.

Beholder

Dåse

Indhold

1100 ml

Vægt for indhold

1000 g

Min./maks. temperaturforhold

-80 til 1100 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

36 Måned/Måneder

Farve

Sølvfarvet

Massefylde

1,1 g/cm³

Lugt/duft

Olie

Kemisk basis

Mineralsk olie

Kinematisk oliebasisviskositet

7 mm²/sek.

Betingelser for oliebasens viskositet

ved 40 °C

Silikonefri

Ja

Syrefri

Ja

Harpiksfri

Ja

AOX-fri

Ja

Modstand mod

Vand, Svag lud, Syre

Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 3
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 4
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger