Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
AL 1100 aluminiumspasta
Stærkt klæbende smøremiddel, der er modstandsdygtigt over for temperaturer og højt tryk
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Yderst effektivt aluminium-/kobberbaseret smøremiddel, der forhindrer fastbrænding
- Forhindrer fastbrænding og fastgroning, koldsvejsning, slitage, korrosion, friktionskorrosion
- Sikrer ensartet løsning af skrueforbindelser, ideel som adskillelsespasta til skrueforbindelser i rustfrit stål
- Modstandsdygtig over for vand, svage syrer og baser
På ikke påføres på lakerede overflader.
Smøremidlet er modstandsdygtigt over for høje temperaturer og er velegnet til smøring af bagsiden af skivebremseklodser (forhindrer pibelyde), gevindforbindelser (skruer til udstødningsmanifold, tændrørsgevind osv.), lejer, drejetappe, samlinger, glideflader mv. Forhindrer faste pakninger i at fastbrænde og kan også anvendes som kontaktbeskyttelse på svejsepistoldyser til svejsning med baggas, batterier og batteripoler.
Overfladerne skal rengøres grundigt og være fri for støv og rester af smøremiddel. Omryst spraydåsen omhyggeligt før brugen. Sprayes ensartet i en afstand på ca. 20-30 cm. Når der anvendes en tube eller dåse, påføres materialet ensartet hen over overfladen, der skal behandles, ved hjælp af en spatel eller pensel.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!