Alu-zink spray
Aluminium/zink-spray
ALU-ZINK SPRAY, 400 ML.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Dele af ren zink og aluminium
- 99 % volumen: 71,8 % zink, 23 % aluminium.
- Klæber sikkert til alle metaller
- Giver god katodisk beskyttelse mod vejret
- God elektrisk ledningsevne, specielt velegnet til punktsvejsninger
- Høj modstandsdygtighed over for saltvand og vand
- Hurtigtørrende, vandtæt efter tørring
- Varmebestandig op til +240 °C
Kombinationen af aluminium og zink giver varig beskyttelse af alle metalliske overflader.
En enkelt, kort sprøjtevirkning skaber et dækkende og beskyttende lag.
Indhold | 400 ml |
Kemisk basis | Dimethylether |
Farve | Aluminiumsfarvet |
Min./maks. støv-tørretid | 8-20 min. |
Hærdningstid | 12 t. |
Massefylde | 1,2 g/cm³ |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (1)