Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Dele af ren zink og aluminium
- 99 % volumen: 71,8 % zink, 23 % aluminium.
- Klæber sikkert til alle metaller
- Giver god katodisk beskyttelse mod vejret
- God elektrisk ledningsevne, specielt velegnet til punktsvejsninger
- Høj modstandsdygtighed over for saltvand og vand
- Hurtigtørrende, vandtæt efter tørring
- Varmebestandig op til +240 °C
Kombinationen af aluminium og zink giver varig beskyttelse af alle metalliske overflader.
En enkelt, kort sprøjtevirkning skaber et dækkende og beskyttende lag.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!