EC300
Overfladerens til kraftigt snavs
OVERFLADERENS EC300, 500ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Overfladerens med opløsningsmiddel baseret på vedvarende råmaterialer
- Velegnet til rengøring af aluminium, ikke-jernholdige grundmetaller, rustfrit stål, stål, fliser, forzinkede overflader
- Fremragende alternativ til VOC-holdige og/eller lokalirriterende opløsningsmidler
- Produktet er klar til brug, skal blot sprayes på og tørres af
- Fjerner selv den mest ekstreme forurening, f.eks. olier og fedtstoffer, tjære, smøremidler, korrosionsbeskyttende voks, harpiks, gummirester og slid samt rester af maling
- Fjerner fastbrændte olielag fra gear og motorer
- Meget effektiv til fjernelse af bitumen
- Fordamper langsommere end almindelige opløsningsmidler
- Manuel anvendelse og nedsænkning
- NSF-(K3)certificeret
- VOC-indhold under 20 procent
Kontroller kompatibiliteten ved at rengøre på aluminium, ikke-jernholdigt grundmetal, plast, gummi, malede overflader, træ, forzinkede overflader.
Fødevareindustrien, bil- og motorcykelværksteder, cykelværksteder, bilproduktion, generel vedligeholdelsesindustri, metalforarbejdning, produktion af fliser, produktion af gummi, tekstilindustrien. Når den bruges i fødevareindustrien, skal den rengjorte overflade skylles med vand.
![]() | |
Indhold | 500 ml |
Beholder | Sprayflaske |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Farve | Transparent |
Kemisk basis | Overfladeaktive stoffer |
Tæthed/betingelser | 0,9 g/cm³ / ved 20 °C |
Min. flammepunkt | 118 °C |
Silikonefri | Ja |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (1)