Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
EC300
Højtydende affedtningsmiddel. Fjerner genstridige fedtstoffer, bitumen, silikone, fugemasser og lignende forurenende stoffer
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Overfladerens med opløsningsmiddel baseret på vedvarende råmaterialer
- Velegnet til rengøring af aluminium, ikke-jernholdige grundmetaller, rustfrit stål, stål, fliser, forzinkede overflader
- Fremragende alternativ til VOC-holdige og/eller lokalirriterende opløsningsmidler
- Produktet er klar til brug, skal blot sprayes på og tørres af
- Fjerner selv den mest ekstreme forurening, f.eks. olier og fedtstoffer, tjære, smøremidler, korrosionsbeskyttende voks, harpiks, gummirester og slid samt rester af maling
- Fjerner fastbrændte olielag fra gear og motorer
- Meget effektiv til fjernelse af bitumen
- Indeholder ingen farlige indholdsstoffer og fordamper langsommere end almindelige opløsningsmidler
- Manuel anvendelse og nedsænkning
- NSF-(K3)certificeret
- VOC-indhold under 20 procent
Kontroller kompatibiliteten ved at rengøre på aluminium, ikke-jernholdigt grundmetal, plast, gummi, malede overflader, træ, forzinkede overflader.
Fødevareindustrien, bil- og motorcykelværksteder, cykelværksteder, bilproduktion, generel vedligeholdelsesindustri, metalforarbejdning, produktion af fliser, produktion af gummi, tekstilindustrien. Når den bruges i fødevareindustrien, skal den rengjorte overflade skylles med vand.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!