BMF-værkstedsrens
Værkstedsrens BMF
BMF RENSEVÆSKE, 20 L.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Ingen fosfater, opløsningsmidler eller ætsende stoffer
- Kan bruges mekanisk, manuelt eller i højtryksenheder
- Kraftfuld ved opløsning af fedt, men mild og skånsom mod materialer
- Angriber ikke maling, gummi eller plast
- pH-værdi: 9,4
- Silikonefri
- AOX-fri
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Indeholder A-stoffer
Brugsanvisning:
Afhængig af hvor beskidt overfladen er, påføres BMF-rens koncentreret eller fortyndet. Lad produktet virke kort. Tør produktet af og vask med vand. Varmt vand øger rengøringseffekten.
Blandingsforhold:
- Manuelt: 3-50 %
- Højtryksrenser: 3-5 %
- Gulvvaskemaskine: 3-10 %
Datablad(X)
Til rengøring af alle vandafvisende overflader.
Fortynd produktet med vand, og påfør det derefter på det snavsede område. Lad det virke i en kort tid, og tør det af eller skyl det med vand.
Varmt vand øger renseeffekten.
Anvendelseskoncentration: Manuel 3-50 %; højtryksanordning 3-5 %; gulvrensemaskiner 3-10 %.
Indhold | 20 l |
Kemisk basis | Alkalisk tensid |
Lugt/duft | Frugtagtig |
Farve | Klar gul |
pH-neutral | Nej |
pH-værdi | 9,4 |
Massefylde | 1.04 g/cm³ |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
AOX-fri | Ja |
Silikonefri | Ja |
Biologisk nedbrydelig | Ja |
Beholder | Dunk |
Vægt for indhold | 21 kg |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!