Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Ingen fosfater, opløsningsmidler eller ætsende stoffer
- Kan bruges mekanisk, manuelt eller i højtryksenheder
- Kraftfuld ved opløsning af fedt, men mild og skånsom mod materialer
- Angriber ikke maling, gummi eller plast
- pH-værdi: 9,4
- Silikonefri
- AOX-fri
Farvevariationer er rent visuelle og påvirker ikke produktets funktion eller kvalitet.
Til rengøring af alle vandafvisende overflader.
Fortynd produktet med vand, og påfør det derefter på det snavsede område. Lad det virke i en kort tid, og tør det af eller skyl det med vand.
Varmt vand øger renseeffekten.
Anvendelseskoncentration: Manuel 3-50 %; højtryksanordning 3-5 %; gulvrensemaskiner 3-10 %.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!