Kraftig rens til rustfrit stål
Kraftig rens til rustfrit stål
KRAFTFULD RENS TIL RUSTFRIT STÅL, 500 ML

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Effektiv fjernelse af olie og fedt
- Forurening som f.eks. fra bore- og skæreolie, støv og andre bearbejdningsrester fjernes grundigt
- Optimal forberedelse til yderligere genoprettelse, rengøring og pleje
- Langtidsholdbar
Testet til brug på steder, hvor fødevarer forarbejdes og opbevares
Sikker at bruge i områder, hvor fødevarer forarbejdes eller opbevares, f.eks. handelskøkkener, kantiner, slagterier, levnedsmiddeltransport osv.
Indeholder ingen fosfater, organiske opløsningsmidler eller ætsende stoffer
- Reducerer risikopotentialet i forbindelse med daglig brug
- Nedsætter miljøforurening
- Overholder lokale spildevandsvedtægter
- Ikke mærket i overensstemmelse med den tyske forordning om farlige stoffer
Skånsom mod materialer
Angriber ikke maling, gummi, plast eller tætninger
Biologisk nedbrydelig > 95 %
Undgå direkte kontakt med fødevarer.
NSF A1-registreret (nr.: 135874), opfylder forskrifterne i USDA A1
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til overflader af rustfrit stål, krom, messing, anodiserede og emaljerede metalflader samt letmetal- og ikke-jernholdige metaller på køretøjer, inden for bådkonstruktion, på teknisk udstyr, i hjemmet og inden for fødevareforarbejdningsindustrien.
Spray den beskidte overflade, lad det virke kortvarigt, og rengør grundigt med en klud. Fremskynd om nødvendigt rengøringsprocessen med en svamp eller en blød børste.
Indhold | 500 ml |
Produktvægt (pr. vare) | 579.166 g |
Beholder | Sprayflaske |
Kemisk basis | Butoxyethanol |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Farve | Farveløs |
pH-værdi | 9,3 |
Massefylde | 1.01 g/cm³ |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
AOX-fri | Ja |
Silikonefri | Ja |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!