Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Kraftig rens til rustfrit stål
Kraftig rens til rustfrit stål - 1
Kraftig rens til rustfrit stål - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Kraftig rens til rustfrit stål

Specielrensevæske til forudgående rengøring af metaloverflader. NSF-certificeret.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Effektiv fjernelse af olie og fedt


  • Forurening som f.eks. fra bore- og skæreolie, støv og andre bearbejdningsrester fjernes grundigt

  • Optimal forberedelse til yderligere genoprettelse, rengøring og pleje

  • Langtidsholdbar


Testet til brug på steder, hvor fødevarer forarbejdes og opbevares


Sikker at bruge i områder, hvor fødevarer forarbejdes eller opbevares, f.eks. handelskøkkener, kantiner, slagterier, levnedsmiddeltransport osv.



Indeholder ingen fosfater, organiske opløsningsmidler eller ætsende stoffer


  • Reducerer risikopotentialet i forbindelse med daglig brug

  • Nedsætter miljøforurening

  • Overholder lokale spildevandsvedtægter

  • Ikke mærket i overensstemmelse med den tyske forordning om farlige stoffer


Skånsom mod materialer


Angriber ikke maling, gummi, plast eller tætninger



Biologisk nedbrydelig > 95 %

Godkendelser

NSF A1-registreret (nr.: 135874), opfylder forskrifterne i USDA A1

Bemærk

Undgå direkte kontakt med fødevarer.

Anvendelsesområde