Universalrens R1
R1 universalrens
R1 PLETRENS 5L
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Koncentreret renseeffekt
Selv genstridige pletter fjernes hurtigt og grundigt
Mild og skånsom mod materialer
- En lang række anvendelsesmuligheder
- Angriber ikke maling, gummi eller plast
- Brugervenlig
- Behagelig duft
- Til maskinrens og manuel rengøring
- Fjerner fedt og nikotintilsmudsning, pigmenttilsmudsning og indtørret snavs efter blot en kort indvirkningstid
Varmt vand øger renseeffekten
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
Velegnet til udvendig og indvendig rengøring af køretøjer (behandling af køretøjer). Meget velegnet til rengøring af maling, plastdele, loftspaneler af stof, presenning, indvendige pyntelister, vinyltage, polstring, tæpper og alle vandafvisende overflader
Påfør på det snavsede område for fuld styrke eller fortyndet med vand afhængigt af tilsmudsningsgraden, lad det virke kortvarigt, og tør det derefter af, eller skyl efter med vand
Blandingsskema:
- HP-rensemiddel – produktmængde 5 %
- Våd/tør rengøringsenhed – produktmængde 5 %
- Manuelt – produktmængde 35 %
Indhold | 5 l |
Produktvægt (pr. vare) | 5463.000 g |
Beholder | Dunk |
Lugt/duft | Citron |
Farve | Orange |
pH-værdi/betingelser | 9,4 / i koncentrat |
Tæthed/betingelser | 1,04 g/cm³ / ved 20 °C |
Blandingsforhold | Blandbart i alle forhold |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 80 °C |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 24 Måned/Måneder / ved 20 °C |
AOX-fri | Ja |
Silikonefri | Ja |
Fosfatfri | Ja |
Biologisk nedbrydelig | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!