Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Universalrens R1
Universelt, rengøringsmiddel til køretøjer, værksteder, kontorer, interiør, tæpper, polstring og alle vandafvisende overflader.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Koncentreret renseeffekt, genstridige pletter fjernes hurtigt og grundigt
- Mild og skånsom mod materialer - angriber ikke maling, gummi eller plast
- Brugervenligt
- Behagelig duft
- Til maskinrens og manuel rengøring
- Fjerner fedt og nikotintilsmudsning, pigmenttilsmudsning og indtørret snavs efter blot en kort indvirkningstid
- Varmt vand øger renseeffekten
- Anvendelsestemperatur: +5 °C til +80 °C
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Indeholder A- (<0,025%) og B-stoffer (<2,5%). Ved krav om produkter uden A- og B-stoffer kan INTERIØRRENS 0893033105 bruges i stedet.
Velegnet til udvendig og indvendig rengøring af køretøjer (behandling af køretøjer). Meget velegnet til rengøring af maling, plastdele, loftspaneler af stof, presenning, indvendige pyntelister, vinyltage, polstring, tæpper og alle vandafvisende overflader
Påfør på det snavsede område ufortyndet eller fortyndet med vand afhængigt af tilsmudsningsgraden, og tør det derefter af, eller skyl efter med vand efter en kort indvirkningstid.
Blandingsskema:
- HP-renser - produktvolumen 5 %
- Våd/tør rengøringsenhed - produktvolumen 5 %
- Manuelt - produktvolumen 35 %
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!