Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

HTS højtemperatursmøremiddel

Hæftefast smøremiddel, HTS
HTS SMØREMIDDEL M. PTFE, 500 ML.

Varenr. 0893128

EAN 4045989954049

Prisvisning for kunder efter login
HTS højtemperatursmøremiddel

Varenr. 0893128
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
Vedhæftende smøremiddel med PTFE-indhold, med krybekapacitet, bestandighed over for høje temperaturer og lang holdbarhed.
  • Biologisk nedbrydelig ≥ 95 % (CEC-L 33-T-82-test)

  • Høj temperaturbestandighed fra -30 °C til ca. +250 °C

  • Fremragende vedhæftning på en lang række overflader

  • Fremragende korrosionsbeskyttende egenskaber

  • Optimale smøreegenskaber selv ved udsættelse for ekstreme temperaturer (SRV-test)

  • Maksimal krybeevne

  • Vand- og fugtafvisende, modstandsdygtig over for stænk og saltvand

  • Fri for silikone og mineralsk olie
Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Alle bevægelige dele som f.eks. dørhængsler, kæder, bremse-, skifte- og koblingsarme, bowdenkabler, skruesamlinger, skydeskinner, ventilspindler, stødstænger i aktuatorer til vandventiler osv.

Instruktioner

Materialet er tyndtflydende og har krybeegenskaber ved påføringen. Efter tørring er det eneste tilbageværende af opløsningsmidlet en ekstremt temperaturbestandig, kraftigt vedhæftende smørefilm, som yder permanent smøring og korrosionsbeskyttelse.

Kemisk basis

Vegetabilsk olie

Oliebasis

Vegetabilsk olie

Farve

Lysebrun

Lugt/duft

Karakteristisk

Massefylde

0,77 g/cm³

Min. temperaturforhold

-30 °C

Maks. temperaturforhold

250 °C

Kinematisk oliebasisviskositet

35 cSt

Betingelser for oliebasens viskositet

ved 40 °C

Silikonefri

Ja

AOX-fri

Ja

Indhold

500 ml

Vægt for indhold

385 g

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger