Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
HTS højtemperatursmøremiddel
Vedhæftende smøremiddel med PTFE-indhold, med krybekapacitet, bestandighed over for høje temperaturer og lang holdbarhed.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Biologisk nedbrydelig ≥ 95 % (CEC-L 33-T-82-test)
- Høj temperaturbestandighed fra -30 °C til ca. +250 °C
- Fremragende vedhæftning på en lang række overflader
- Fremragende korrosionsbeskyttende egenskaber
- Optimale smøreegenskaber selv ved udsættelse for ekstreme temperaturer (SRV-test)
- Maksimal krybeevne
- Vand- og fugtafvisende, modstandsdygtig over for stænk og saltvand
- Fri for silikone og mineralsk olie
Alle bevægelige dele som f.eks. dørhængsler, kæder, bremse-, skifte- og koblingsarme, bowdenkabler, skruesamlinger, skydeskinner, ventilspindler, stødstænger i aktuatorer til vandventiler osv.
Materialet er tyndtflydende og har krybeegenskaber ved påføringen. Efter tørring er det eneste tilbageværende af opløsningsmidlet en ekstremt temperaturbestandig, kraftigt vedhæftende smørefilm, som yder permanent smøring og korrosionsbeskyttelse.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!